Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-3000 Schwarze SWITCH Kabelgebundene Tastatur, Hell Grau, USB/PS2 (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G80-3000 Schwarze SWITCH Kabelgebundene Tastatur, Hell Grau, USB/PS2 (QWERTZ - DE)
CHERRY G80-3000 Schwarze SWITCH Kabelgebundene Tastatur, Hell Grau, USB/PS2 (QWERTZ - DE)
CHERRY G80-3000 Schwarze SWITCH Kabelgebundene Tastatur, Hell Grau, USB/PS2 (QWERTZ - DE)
CHERRY G80-3000 Schwarze SWITCH Kabelgebundene Tastatur, Hell Grau, USB/PS2 (QWERTZ - DE)
CHERRY G80-3000 Schwarze SWITCH Kabelgebundene Tastatur, Hell Grau, USB/PS2 (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3000LPCDE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3000LPCDE-0
EAN/GTIN:
     4025112058530
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold Crosspoint Kontakten. In Schwarz oder Grau.

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
470 x 195 x 44 mm
Tastaturgewicht:
935 g
Energieverbrauch:
15 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
cURus, VDE, GS, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI
Anschlussadapter enthalten:
USB-Buchse - PS / 2-Stecker
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
255 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
1150 g
Kabellänge:
1.75 m
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.