Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY 19" compact PC keyboard G80-1800, PS/2 (GB) Tastatur PS/2 QWERTY Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY 19" compact PC keyboard G80-1800, PS/2 (GB) Tastatur PS/2 QWERTY Grau
CHERRY 19" compact PC keyboard G80-1800, PS/2 (GB) Tastatur PS/2 QWERTY Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-1800LPCGB-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-1800LPCGB-0
EAN/GTIN:
     4025112064944
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Standard? Ja! Langweilig? Nein - die 19 Zoll PC Tastatur besticht durch ihr kompaktes Design. Für Platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.

Entscheidende Vorteile:

- 104 oder 105 Tasten (abhängig von Ländervariante)
- Qualitativ hochwertige Tastatur für höchste Ansprüche
- Einsatz der millionenfach bewährten Cherry MX-Tasten in Gold Crosspoint Technologie
- Sichere Kontaktgabe
- Tastenknöpfe abriebfest und leicht zu reinigen
- Lineare Betätigungsart
- Zuverlässigkeit:
MCBF=1 x 10 hoch 9 Betätigungen;
MTBF > 80 000 Stunden
- Hohe Lebensdauer der Einzeltaste >50 Mio. Betätigungen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
405 x 180 x 44 mm
Tastaturgewicht:
1190 g
Kompatible Betriebssysteme:
WindowsTM 2000, XP
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
PS/2
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Kabellänge:
1.75 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.