Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-1800 Tastatur PS/2 QWERTY Spanisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G80-1800 Tastatur PS/2 QWERTY Spanisch Grau
CHERRY G80-1800 Tastatur PS/2 QWERTY Spanisch Grau
CHERRY G80-1800 Tastatur PS/2 QWERTY Spanisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-1800LPCES-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-1800LPCES-0
EAN/GTIN:
     4025112072000
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
405 x 180 x 44 mm
Tastaturgewicht:
920 g
Energieverbrauch:
16 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Geräteschnittstelle:
PS/2
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
cURus CE FCC VDE
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
1190 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.