Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-11900LUMEU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-11900LUMEU-2
EAN/GTIN:
     5711045396618
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Industrie-Tastatur
  • Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
    - Für Dauereinsatz konzipiert - über 50 Mio. Betätigungen je Taste
    - Robust und zuverlässig
    - Platzsparend und ergonomisch
    - Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen
    - Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
    - USB-Tastatur: Folgende Tasten können in 3 Ebenen (Einzelbetätigung, in Kombination mit "STRG", in Kombination mit "SHIFT") mittels KeyM@n-Software frei programmiert werden (Software Makros): Funktionstasten "F1"-"F12", "EINFÜGEN", "ENTFERNEN", "POSITION1", "ENDE", "BILD-UP", "BILD-DOWN", "DRUCK", "PAUSE", Komma und Null im Numerik-Feld.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
415 x 193 x 37 mm
Tastaturgewicht:
1000 g
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Knopfanzahl:
2
Energieverbrauch:
100 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Eingabegerät:
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, UG-VDE
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
447 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
1200 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.