Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TouchBoard G80-11900 Kabelgebundene Tastatur mit Touchpad, Hell Grau, USB (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY TouchBoard G80-11900 Kabelgebundene Tastatur mit Touchpad, Hell Grau, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY TouchBoard G80-11900 Kabelgebundene Tastatur mit Touchpad, Hell Grau, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY TouchBoard G80-11900 Kabelgebundene Tastatur mit Touchpad, Hell Grau, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY TouchBoard G80-11900 Kabelgebundene Tastatur mit Touchpad, Hell Grau, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY TouchBoard G80-11900 Kabelgebundene Tastatur mit Touchpad, Hell Grau, USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-11900LUMDE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-11900LUMDE-0
EAN/GTIN:
     4025112048616
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Überall dort, wo Sie trotz Platzmangel nicht auf die Funktionen einer „Maus“ verzichten wollen oder können, ist das multifunktionale TouchBoard die ideale Lösung. Vor allem auch im harten industriellen Einsatz beweist diese Cherry Tastatur was in ihr steckt. Sie vereinigt unübertroffene Qualität und Langlebigkeit mit einem präzisen, komfortabel zu bedienenden Touchpad.

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 50 Mio. Betätigungen je Taste
- Robust und zuverlässig
- Platzsparend und ergonomisch
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
415 x 37 x 193 mm
Tastaturgewicht:
1000 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Eingabegerät:
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Black
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE
Verpackungsbreite:
447 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Paketgewicht:
1200 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.