Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY AK-C8112 Tastatur USB QWERTZ Schweiz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY AK-C8112 Tastatur USB QWERTZ Schweiz Weiß
CHERRY AK-C8112 Tastatur USB QWERTZ Schweiz Weiß
CHERRY AK-C8112 Tastatur USB QWERTZ Schweiz Weiß
CHERRY AK-C8112 Tastatur USB QWERTZ Schweiz Weiß
CHERRY AK-C8112 Tastatur USB QWERTZ Schweiz Weiß
CHERRY AK-C8112 Tastatur USB QWERTZ Schweiz Weiß
CHERRY AK-C8112 Tastatur USB QWERTZ Schweiz Weiß
CHERRY AK-C8112 Tastatur USB QWERTZ Schweiz Weiß
CHERRY AK-C8112 Tastatur USB QWERTZ Schweiz Weiß
CHERRY AK-C8112 Tastatur USB QWERTZ Schweiz Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-AK-C8112-U1-W/CH
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-C8112-U1-W/CH
EAN/GTIN:
     7061117382741
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Die desinfizierbare Hygienetastatur AK-C8112 im Volllayout ist der Allrounder für hygienesensible Bereiche und überzeugt auch anspruchsvolle Vielschreiber im Klinik- sowie Praxisalltag. Dank der Silikonmembran mit einem besonders flachen Tastenprofil, besitzt sie hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeiten. Keimwachstum auf Verunreinigungen und Desinfektionsmittelrückständen in Hohlräumen wird effektiv vorgebeugt, weshalb sich die AK-C8112 optimal für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren eignet. Je nach den hygienischen Anforderungen, ist sie mit einer sterilisierbaren Wechselmembran oder einer fest verbauten Silikonmembran mit Schutzart IP68 erhältlich. Aus technischer Sicht punktet die AK-C8112 mit präziser Tastenführung, Langlebigkeit und Ergonomie. Die Clean-Funktion erleichtert den Reinigungsvorgang durch Abschaltung des Tastenfelds während der Desinfektion. Mit dem Standardlayout von 104 bzw. 105 Tasten vereint die AK-C8112 somit alle Vorteile einer Hygienetastatur mit dem unvergleichlichen Schreibgefühl einer Premium-Office-Tastatur.

Desinfizierbare Desktop-Hygienetastatur mit flachem Tastenprofil
Wie alle Active Key Hygienetastaturen mit der Namensendung -12 (bspw. AK-C7412, AK-C4012) besitzt auch die AK-C8112 Hygienetastatur ein besonders flaches Tastenprofil. Damit können bei der Reinigung nachweislich mehr Bakterien und Keime entfernt werden. Dies zeigt auch ein Phosphorgel-Emulationstest der Hygienetastatur AK-C8100 und der Hygienetastatur AK-C7412, der gemeinsam mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden durchgeführt wurde. Bei der Tastatur mit dem niedrigen Tastenprofil (AK-C7412) verbleiben nach einer Wischdesinfektion deutlich weniger bis gar keine Reinigungsrückstände in den Tastenzwischenräumen, als bei der Tastatur mit dem höheren Profil (AK-C8100).

Optimierte Ergonomie
Wo viel getippt wird, ist beste Ergonomie essenziell, um die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erhalten. Das spezielle Design der Hygienetastatur AK-C8112 vermindert eine übermäßige Belastung der Handgelenke. Für ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum.

Zeit für das Wichtige
Die Hygienetastatur AK-C8112 ist dank ihres besonders flachen Profils nicht nur im Handumdrehen gründlich gereinigt, sondern bietet mit dem so genannten Volllayout sowie dem leichten Tastenanschlag den gleichen Schreibkomfort wie ein Office-Keyboard. Dateneingabe und Reinigung erfolgen damit besonders zeitsparend es bleibt mehr Zeit für das Wichtige im Klinik- und Praxisalltag – die Patienten.

Langlebig und robust
Keyboards und PC-Mäuse sind im medizinischen Bereich so genanntes „high-touch work eqiupment“ und müssen deshalb besonders häufig desinfiziert werden, um die Übertragung von Krankheitserregern zu minimieren. Die Hygienetastatur AK-C8112 kann mit allen gängigen, für die medizinische Desinfektion zugelassenen Reinigungsmitteln gesäubert werden und zeichnet sich durch eine besonders abriebfeste Tastaturbeschriftung aus.

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
449 x 142 x 17 mm
Tastaturgewicht:
700 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
45 mA
Breite des Versandkartons:
425 mm
Höhe des Versandkartons:
505 mm
Produktfarbe:
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Wasserdicht
LED-Anzeigen:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Empfohlene Nutzung:
Medizinisch
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Schweiz
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Verpackungsbreite:
470 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
900 g
Kabellänge:
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.