Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL1, 18 mm - 150 mm (optimal ca. 40 mm), amber (590 nm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL1, 18 mm - 150 mm (optimal ca. 40 mm), amber (590 nm)
Artikelbild - LED-Ringlicht RL1, 18 mm - 150 mm (optimal ca. 40 mm), amber (590 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL1, 18 mm - 150 mm (optimal ca. 40 mm), amber (590 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL1, 18 mm - 150 mm (optimal ca. 40 mm), amber (590 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL1, 18 mm - 150 mm (optimal ca. 40 mm), amber (590 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL1, 18 mm - 150 mm (optimal ca. 40 mm), amber (590 nm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-010632
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-010632
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringlicht maschine

LED-Ringlicht RL1, 18 mm - 150 mm (optimal ca. 40 mm), amber (590 nm)


Eigenschaften
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Perfekte Auflicht-Beleuchtung für Anwendungen mit Kameras und Objektiven in der industriellen Bildverarbeitung
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL1
  • LED-Steuereinheit (TC)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Arbeitsabstand:
18 mm - 150 mm (optimal ca. 40 mm)
Lichtfarbe:
amber (590 nm)
Anzahl LEDs:
16
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme:
ca. 4 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Höhe:
25 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Spanndurchmesser:
max. 26 mm
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan
Gewicht:
ca. 60 g
Abmessung Steuerung (L × B × H):
78 mm × 38 mm × 21 mm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,86*
€ 378,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,61*
€ 366,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.