Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL5 IR, max. 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL5 IR, max. 81 mm
Artikelbild - LED-Ringlicht RL5 IR, max. 81 mm
Detail - LED-Ringlicht RL5 IR, max. 81 mm
Detail - LED-Ringlicht RL5 IR, max. 81 mm
Detail - LED-Ringlicht RL5 IR, max. 81 mm
Detail - LED-Ringlicht RL5 IR, max. 81 mm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-010164
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-010164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchten mikroskop

LED-Ringlicht RL5 IR, max. 81 mm


Eigenschaften
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Perfekte Auflicht-Beleuchtung für Mikroskope
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL5 IR
  • LED-Steuereinheit (TC)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Spanndurchmesser:
max. 81 mm
Arbeitsabstand:
50 mm - 140 mm
Optimaler Arbeitsabstand:
ca. 75 mm
Anzahl LEDs:
56
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme:
ca. 8 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Höhe:
25,5 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Innendurchmesser:
81 mm
Innengewinde:
M82 × 0,75
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
ca. 220 g
Abmessung Steuerung (L × B × H):
78 mm × 38 mm × 21 mm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,28*
€ 623,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,62*
€ 601,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,19*
€ 578,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,50*
€ 562,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,97*
€ 512,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010279
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.