Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), grün (528 nm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), grün (528 nm)
Artikelbild - LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), grün (528 nm)
Detail - LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), grün (528 nm)
Detail - LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), grün (528 nm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-005946
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-005946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul

LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), grün (528 nm)


Eigenschaften
  • Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
  • Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
  • Enorm lichtstark
  • Große Auswahl an Lichtfarben und Farbtemperaturen
  • Dank verschiedener Optiken für nahezu jeden Anwendungsbereich geeignet
  • Passend für IL1-, IL12-, IL13-Serie und weitere Leuchten (Übersicht auf der letzten Seite)

Lieferumfang
  • LED-Modul 28mm
Weitere Informationen:
Optik:
Diffuse (40°)
Lichtfarbe:
grün (528 nm)
LED-Typ:
3 W Power-LED
Leistungsaufnahme:
ca. 3W
Länge:
45 mm
Durchmesser:
28 mm
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan
Material Optik:
PMMA
Gewicht:
ca. 25g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.