Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbstarrer Lichtleiter GLS1, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - Halbstarrer Lichtleiter GLS1, 600 mm
Artikelbild - Halbstarrer Lichtleiter GLS1, 600 mm
Detail - Halbstarrer Lichtleiter GLS1, 600 mm
Detail - Halbstarrer Lichtleiter GLS1, 600 mm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-003873
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-003873
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbstarrer Lichtleiter
halbstarrer lichtleiter

Halbstarrer Lichtleiter GLS1, 600 mm


Eigenschaften
  • Hohe Flexibilität und Lichtausbeute
  • Sehr gute Transmission
  • Punktförmige Beleuchtung
  • Geringe Wärmeentwicklung am Objekt
  • Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen
  • Ausführungen mit mehreren frei beweglichen Armen
  • Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller
  • Kundenorientiert anpassbar

Lieferumfang
  • Halbstarrer Lichtleiter GLS1
Weitere Informationen:
Armlänge:
600 mm
Durchmesser aktive Lichtleitung:
4,5 mm
Lichtleiteranschluss:
15 mm (Standard)
Abstrahlwinkel:
70°
Beleuchtung:
punktförmig
Anzahl der Arme:
1
Durchmesser Lichtausgang:
13 mm
Durchmesser Lichteingang:
44 mm
Außendurchmesser Schlauch:
10 mm
Temperatur Eingang (Lichtquelle):
max. 230°C
Material Schlauch:
Stahl / Messing, schwarz lackiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-002917
ab € 32,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.