Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbstarrer Lichtleiter GLS1, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - Halbstarrer Lichtleiter GLS1, 450 mm
Artikelbild - Halbstarrer Lichtleiter GLS1, 450 mm
Detail - Halbstarrer Lichtleiter GLS1, 450 mm
Detail - Halbstarrer Lichtleiter GLS1, 450 mm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-003622
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-003622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbstarrer Lichtleiter
halbstarrer lichtleiter

Halbstarrer Lichtleiter GLS1, 450 mm


Eigenschaften
  • Hohe Flexibilität und Lichtausbeute
  • Sehr gute Transmission
  • Punktförmige Beleuchtung
  • Geringe Wärmeentwicklung am Objekt
  • Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen
  • Ausführungen mit mehreren frei beweglichen Armen
  • Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller
  • Kundenorientiert anpassbar

Lieferumfang
  • Halbstarrer Lichtleiter GLS1
Weitere Informationen:
Armlänge:
450 mm
Durchmesser aktive Lichtleitung:
4,5 mm
Lichtleiteranschluss:
15 mm (Standard)
Abstrahlwinkel:
70°
Beleuchtung:
punktförmig
Anzahl der Arme:
1
Durchmesser Lichtausgang:
13 mm
Durchmesser Lichteingang:
44 mm
Außendurchmesser Schlauch:
10 mm
Temperatur Eingang (Lichtquelle):
max. 230°C
Material Schlauch:
Stahl / Messing, schwarz lackiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-002917
€ 46,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.