Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX GO CORE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX GO CORE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Weiß
ASUS ROG STRIX GO CORE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Weiß
ASUS ROG STRIX GO CORE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Weiß
ASUS ROG STRIX GO CORE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Weiß
ASUS ROG STRIX GO CORE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Weiß
ASUS ROG STRIX GO CORE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Weiß
ASUS ROG STRIX GO CORE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Weiß
ASUS ROG STRIX GO CORE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Weiß
ASUS ROG STRIX GO CORE Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH0381-B1UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH0381-B1UA00
EAN/GTIN:
     4711081146599
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
IMMERSIVER KLANG, LEICHTER KOMFORT Das ROG Strix Go Core Moonlight White ist ein Gaming-Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker, das alle deine Lieblingsspieleplattformen unterstützt: PC, Mac, Mobiltelefone, PlayStation® 5, Xbox® Series X und S und Nintendo Switch™. Ausgestattet mit exklusiven ASUS-Essence-Treibern und luftdichten Resonanzkammern liefert das ROG Strix Go Core Moonlight White einen unglaublich vollen, unverfälschten Klang mit optimierten, tiefen Bässen. Mit einem ergonomischen, leichten Design für überragenden Komfort und einem Dreh/Klappmechanismus für einen schnellen und einfache Transport, bietet das Strix Go Core Moonlight White perfekt ausbalancierte Eigenschaften für immersives Gaming – egal wo du gerade bist. AUSSERGEWÖHNLICHER, HOCHAUFGELÖSTER KLANG Exklusive luftdichte Kammern und 40mm ASUS-Essence-Treiber liefern einen unglaublich vollen, unverfälschten Klang mit optimierten tiefen Bässen für ein beeindruckendes Audioerlebnis. KRISTALLKLARE KOMMUNIKATION Das ROG Strix Go Core Moonlight White wurde von Discord und TeamSpeak zertifiziert und verfügt über einen abnehmbaren, unidirektionalen Mikrofonarm. Das Mikrofon wurde speziell für die Aufzeichnung von Sprache entwickelt, um die Kommunikation innerhalb des Teams durch klare Stimmen zu erleichtern. UNIVERSALE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN Das ROG Strix Go Core Moonlight White verfügt über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, der den Betrieb des Headsets mit fast jeder Gaming-Plattform ermöglicht, darunter PC, Mac, Mobiltelefone und Tablets, PlayStation 5, Xbox One und S sowie Nintendo Switch. MINIMALISTISCHER LOOK, MAXIMALER IMPACT Die neue Moonlight-White-Produktserie bietet eine Reihe von brandneuen Geräten mit einer klaren Optik. Rüste dich aus mit dem den Moonlight-White-Editionen der ROG Strix Scope NX TKL-Tastatur, der optischen Strix Impact II Maus, dem Strix Go Core Headset, dem Cetra II Core In-Ear-Kopfhörer, sowie den Zephyrus G14 und G15 Gaming-Notebooks.
Weitere Informationen:
Gewicht:
252 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
179 mm
Verpackungstiefe:
86 mm
Verpackungshöhe:
242 mm
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Impedanz:
32 Ohm
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
40 mm
Anzahl des Antriebs:
2
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Weiß
Operationsschlüssel:
Stummschalten
Name der Farbe:
Moonlight White
Lautstärkeregler:
Drehregler
Faltbar:
Ja
Kabellänge:
1.2 m
Kabelfarbe:
Weiß
Plug:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-45 dB
Mikrofon:
3,5 mm
Abnehmbares Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
1
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.