Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH02Q1-B2UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02Q1-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017635257
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Handy Headset
Weitere Informationen:
Gewicht:
262 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
67 mm
Verpackungstiefe:
159 mm
Verpackungshöhe:
207 mm
Paketgewicht:
290 g
Schnellstartübersicht:
Ja
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 40000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
40 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Drehregler
Steuerung:
Tasten, Drehregler
Faltbar:
Ja
Kabellänge:
1.2 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-45 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektional
Abnehmbares Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
1
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.