Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix Go 2.4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix Go 2.4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Strix Go 2.4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Strix Go 2.4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Strix Go 2.4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Strix Go 2.4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Strix Go 2.4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Strix Go 2.4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH01X1-B3UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH01X1-B3UA00
EAN/GTIN:
     4718017414241
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Perfekter kabelloser Klang, überall und jederzeit
Bluetooth-Verbindungen sind oft mit störenden Verzögerungen verbunden. Das ist für das ROG Strix Go 2.4 kein Problem, denn es nutzt die USB-C 2,4GHz RF-Technologie mit zwei Antennen zur Audioübertragung ohne Zeitverlust – eine Kombination, die es zum führenden Headset für Mobile-Gaming* oder das Spielen mit der Nintendo Switch macht. Mit einer Reichweite von bis zu 20 Metern eignet es sich auch hervorragend für Konsolen- oder PC-Gaming zu Hause – so hast du die Freiheit, schnell ins Bad oder in die Küche zu flitzen, ohne die Verbindung zu verlieren!

Extremer Komfort dank geringem Gewicht
Das ROG Strix Go 2.4 ist mit einem Gewicht von nur 290g ein außergewöhnlich leichtes kabelloses Gaming-Headset, das unschlagbaren Komfort bietet und perfekt für lange Gaming-Sessions geeignet ist. Das zusammenklappbare Design ist ideal für Mobile-Gaming und macht es zum Kinderspiel, das Strix Go 2.4 überallhin mitzunehmen.

Mikrofon mit AI-gestütztem Noise-Cancelling
Das ROG Strix Go 2.4 wurde mit der branchenführenden, AI-gestützten Noise-Cancelling-Technologie entwickelt, die eine glasklare Sprachkommunikation im Spiel ermöglicht. Der Algorithmus basiert auf einer umfangreichen Deep-Learning-Datenbank, um Umgebungsgeräusche genau zu identifizieren und zu kompensieren. Das Ergebnis ist, dass alle Geräusche, vom Tastaturklappern bis hin zu Gesprächen anderer Personen im Hintergrund, nahezu vollständig unterdrückt werden – und so eine glasklare In-Game-Kommunikation mit deinen Teammitgliedern ermöglicht wird. Der Arm des Hauptmikrofons ist bidirektional, abnehmbar und von führenden Kommunikationsanbietern wie Discord und TeamSpeak zertifiziert.

Verstecktes Mikrofon für Kommunikation unterwegs
Das ROG Strix Go 2.4 besitzt außerdem ein verstecktes integriertes Mikrofon für eine komfortable Kommunikation, wenn du unterwegs bist. Der Mikrofonarm wird dann nicht benötigt. Dieses unauffällige Mikrofon befindet sich im Headset selbst und profitiert auch von der AI-gestützten Noise-Cancelling-Technologie, damit du auch unterwegs eine unglaublich klare Kommunikation genießen kannst.

Lebensechter Gaming-Sound
Exklusive luftdichte Kammern und 40mm ASUS-Essence-Treiber liefern einen unglaublich vollen, unverfälschten Klang mit optimierten tiefen Bässen für ein beeindruckendes Audioerlebnis.

Schnelles Aufladen und lange Akkulaufzeit
Eine schnelle Aufladung von 15 Minuten reicht für bis zu drei Stunden Wiedergabe. Wenn der Akku komplett voll ist, hält er sogar bis zu 25 Stunden für Nonstop-Gaming von morgens bis tief in die Nacht.
Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
810 g
Audio-Adapter enthalten:
USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Tragetasche:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Audio (3,5 mm), USB Typ-C
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Impedanz:
32 Ohm
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
40 mm
Geräuschunterdrückung:
Ja
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Drehregler
Steuerung:
Tasten, Drehregler
Kabellänge:
1.2 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Abnehmbares Kabel:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
RF-Konnektivität:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
25 h
Akku:
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Frequenz:
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-54 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektionales/bidirektionales Mikrofon
Abnehmbares Mikrofon:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.