Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1600W Titanium Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1241-90YE00K0-B0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00K0-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081198390
Suchbegriffe:
OLED Display
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Mit Galliumnitrid-Transistoren, digitaler Steuerung und Low-ESR-Kondensatoren ist das ROG Thor 1600W Titanium das ultimative Netzteil für monströse Rigs.

DAS LEISESTE 1600-W-NETZTEIL
Der ultimative Ausdruck von Thor verfügt über einen neu gestalteten Kern, der eine höhere Energieeffizienz, verbesserte Kühlung und geringere Geräuschentwicklung für monströse Rigs bietet, die alles in ihrem Weg erschlagen.
Basierend auf den Datenbankeinträgen der Cybenetics PSU-Testergebnisse vor Oktober 2021

KOMPONENTEN
GAN MOSFETS
Galliumnitrid-MOSFETs sind die Quelle der Kraft von Thor. Dank der geringeren Schaltverluste und des besseren Wirkungsgrads im Vergleich zu herkömmlichen Siliziumtransistoren können die GaN-FETs im 1600-Watt-Thor enorme Stromstärken erzeugen, ohne unnötig viel Energie zu verschwenden.

DIGITALE LEISTUNGSSTEUERUNG
Ein digitaler Controller sorgt für eine präzise Steuerung des GaN Power Arrays und ermöglicht eine blitzschnelle Reaktion auf Laständerungen.

80 PLUS TITANIUM ZERTIFIZIERUNG
Japanische Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert verbessern den Wirkungsgrad und reduzieren die Wärmeentwicklung, so dass du mit Thor über Jahre hinweg zuverlässig arbeiten kannst.

THERMISCHE KONTROLLE
ROG KÜHLKÖRPER
Die integrierten ROG-Kühlkörper haben 2x mehr Volumen als herkömmliche Designs, was zu 20 % niedrigeren Temperaturen im Inneren des Netzteils führt und die Lebensdauer der Komponenten weiter verlängert.

135 MM PWM-LÜFTER
Der PWM-gesteuerte Axial-tech-Lüfter bewegt 21 % mehr Luft und braucht weniger Umdrehungen, um kritische Komponenten zu kühlen. Und weil Thor von Grund auf so konstruiert ist, dass es kühl bleibt, schaltet sich der Lüfter komplett ab, wenn die Last des Netzteils 50 % oder weniger beträgt.

LAMBDA A++ ZERTIFIZIERUNG
Die Thor Titanium Kühlung sorgt für die begehrte Lambda A++ Geräuscheinstufung und bestätigt, dass die neueste Version bedrohliche Leistung in absoluter Unauffälligkeit bietet.

EXPERIENCE
GESLEEVTE KABEL
Eine Reihe von ummantelten Kabeln wird mit Thor gebündelt, und wir gewähren außerdem einen 20 %igen CableMod-Rabatt.

PCIE GEN 5.0 READY
Jedes ROG Thor 1600W Titanium Netzteil wird mit einem 16-poligen PCIe-Kabel geliefert, das bis zu 600W Leistung an PCIe Gen 5.0 Grafikkarten weiterleiten kann. Mach dich bereit für die Zukunft der Stromversorgung.

10-JAHRES-GARANTIE
Wir sind so überzeugt von der Zuverlässigkeit des ROG Thor 1600W Titanium, dass wir es mit einer 10-Jahres-Garantie* unterstützen.
*Der Betrieb des Kernprodukts wird für 10 Jahre garantiert. Für das OLED-Panel und die RGB-LEDs gilt eine 3-jährige Garantie.
Weitere Informationen:
Motherboard Anschlussstecker:
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
6
Anzahl SATA Stromstecker:
12
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin:
10
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig):
1
CPU P4 Verbinder (4-pin):
2
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.):
Ja
Kabeltyp:
Fully-Modular
Gesamtleistung:
1600 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Kombinierter Strom (+3.3V):
100 W
Kombinierter Strom (+12V):
1600 W
Kombinierter Strom (+5V):
100 W
Kombinierter Strom (-12V):
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb):
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
133.3 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
3 A
Energieschutzeigenschaften:
Überlastung, Überlast, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Mitgelieferte Kabel:
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Kabelbinder enthalten:
Ja
Paketgewicht:
2715 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
ATX
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Titanium
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Low Voltage Directive (LVD), RoHS
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Kühlung:
Aktiv
Lüfterdurchmesser:
135 mm
Beleuchtung:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Breite:
190 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
2690 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,60*
€ 651,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,08*
€ 643,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,92*
€ 627,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,89*
€ 615,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,45*
€ 582,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.