Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS STRIX RAID PRO Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS STRIX RAID PRO Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
ASUS STRIX RAID PRO Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
ASUS STRIX RAID PRO Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Artikel-Nr.:
     C1241-90YB00I0-M1UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YB00I0-M1UA00
EAN/GTIN:
     4712900005967
Suchbegriffe:
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
Soundkarte
soundkarte 7.1
server ersatzteil netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Eingebaut:
Ja
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audioqualität:
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):
116 dB
Rapporto segnale/rumore in entrata (SNR):
110 dB
Digital-Analog-Umwandlung:
24-bit/192kHz
Line-In Klirrfaktor (THD):
0.000316 %
Line-out Klirrfaktor (THD):
0.003 %
Frequenzbereich:
10 - 48000 Hz
Chipsatz:
C-Media 6632AX
Warentarifnummer (HS):
84733020
Min. benötigter Speicherplattenplatz:
60 MB
Full-Scale Spannung:
5.65 V
Lautstärkeregler:
Drehregler
Prozessor:
High-Definition Sound
Schnellstartübersicht:
Ja
Min. benötigter RAM:
256 MB
Breite:
130 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
22 mm
Hostschnittstelle:
PCI-E
Line-in:
Ja
Kopfhörerausgänge:
5
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Subwoofer-Out:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: asus soundkarte, Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.