Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS STRIX RAID DLX Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS STRIX RAID DLX Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
ASUS STRIX RAID DLX Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Artikel-Nr.:
     C1241-90YB00H0-M1UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YB00H0-M1UA00
EAN/GTIN:
     4712900005950
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte
7.1 PCIe Gaming-Soundkarten-Set mit audiophilem DAC und 124dB SNR

- Unmittelbarer Raid Modus: Den Klang im Spiel mit nur einem Klick anpassen
- 124dB Signal-Rauschabstand (SNR) und audiophiler DAC: Packenden, naturgetreuen Klang erleben
- Sonic Studio: Volle Kontrolle über eine Vielzahl an Klangtechnologien mittels einer intuitiven Benutzeroberfläche auf einer Seite
- Sonic Radar Pro: Ermöglicht die präzise Ortung und Visualisierung von Geräuschquellen im Spiel sowie die Verstärkung von wichtigen Sound-Details, wie bspw. Schritte der Gegner, und bietet somit einen akustischen Vorteil.
- 600Ohm Kopfhörer-Verstärker: Gewährleistet eine verbesserte Basswidergabe und einen detailreichen, kristallklaren Klang

Strix Raid DLX ist ein Premium Soundkarten-Set mit extrem audiophilen Komponenten für Gamer, die eine ultimative Audio-Performance wollen. Die Strix Raid DLX bietet dank ihres unglaublichen Signal-Rauschabstands (SNR) von 124dB einen volumenreichen, packenden und kristallklaren Klang. Ihr 600Ohm Kopfhörerverstärker ermöglicht darüber hinaus eine tiefe und straffe Basswiedergabe. Das leicht zu bedienende und leistungsfähige Sonic Studio Sound Tool und die Audio-Box bieten umfassende Einstellmöglichkeiten für die Soundkarte und ermöglichen unmittelbare Anpassungen im Spiel.

Den Klang im Spiel mit nur einem Klick anpassen dank Raid-Modus
Der exklusive ASUS Raid Modus kann mitten im Spiel und in der Hitze des Gefechts mit nur einem Klick auf die Audio-Box aktiviert werden und bietet dann genau die Audio-Einstellungen, die Du willst. Mit dieser leistungsstarken Kombination aus Raid-Modus und der Audio-Box müssen Spieler nicht länger ihr Spiel unterbrechen und eine Software öffnen, um die Audio-Einstellungen anzupassen. Somit verpasst Du nie wieder auch nur einen einzigen Moment bei Deiner Gaming-Action.

Gamer können ihre bevorzugten oder am meisten genutzten Audio-Einstellungen — Equalizer, Bass Boost, Virtual Surround, und Mikrofon Lautstärke — in individuellen Voreinstellungen speichern. Diese können dann im Handumdrehen mit der dedizierten Raid-Modus-Taste auf der Audio-Box ein- oder ausgeschaltet werden. Die Box besitzt darüber hinaus einen komfortablen Drehknopf, um die Intensität des Raid-Modus einstellen zu können.

Komplette Kontrolle der Audio-Einstellungen mit Sonic Studio
Die Strix Raid DLX ist mit der aktuellsten Sonic Studio-Software-Suite ausgestattet, mit welcher der Nutzer die vollständige Kontrolle über alle Klangtechnologien besitzt, vom Equalizer (EQ) bis hin zum Ausbalancieren der 7.1-Lautsprecher. Sonic Studio bietet die Kontrollmöglichkeiten auf einer einzigen Seite, welche dem Nutzer alle Optionen auf einen Blick mit einer intuitiven "Point & Click"-Benutzeroberfläche präsentiert, auf welcher sich Klang-Profile voreinstellen lassen, um unterschiedlichen Klangbedürfnissen gerecht zu werden.

Sonic Radar - Gib Deinen Gegnern keine Chance!
Aktuelle Spiele bieten weitaus mehr als nur eine beeindruckende Grafik – Dank der präzisen akustischen Ortung sind Gamer ihren Gegnern immer den entscheidenden Schritt voraus. Aus diesem Grund ist die Strix Raid DLX mit Sonic Radar Pro ausgestattet, einer einzigartigen ASUS-Technologie, die Geräuschquellen im Spiel visualisiert und verstärkt, so dass Deine Gegner in Ego-Shootern keine Chance mehr haben.

Starte Dein Lieblingsspiel und Sonic Radar Pro blendet automatisch ein Head-up-Display (HUD) mit Radar ein, das das Spielgeschehen in Relation zu Deiner Position anzeigt. Auf diese Weise weißt Du immer genau, wo Du Dich auf dem Schlachtfeld befindest und was um Dich herum passiert.

Du kannst zudem mehrere Radar-Optimierungen aktivieren, mit denen ganz bestimmte Geräusche, wie bspw. Schritte, Schüsse und Ausrufe visualisiert und verstärkt werden können. Die Geräusche werden auf dem 360° HUD angezeigt, selbst wenn die Sicht behindert ist, so dass Deine Gegner für Dich niemals unsichtbar bleiben und Du anderen Spielern gegenüber immer im Vorteil bist.

Darüber hinaus kann das Aussehen sowie die Position der Sonic Radar-Anzeige auf dem Bildschirm für jedes Spiel individuell und ganz nach Deinen Wünschen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Eingebaut:
Ja
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audioqualität:
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):
117 dB
Rapporto segnale/rumore in entrata (SNR):
124 dB
Digital-Analog-Umwandlung:
24-bit/192kHz
Line-In Klirrfaktor (THD):
0.000316 %
Line-out Klirrfaktor (THD):
0.0009 %
Frequenzbereich:
10 - 48000 Hz
Chipsatz:
C-Media 6632AX
Warentarifnummer (HS):
84733020
Min. benötigter Speicherplattenplatz:
60 MB
Full-Scale Spannung:
5.65 V
Lautstärkeregler:
Drehregler
Prozessor:
High-Definition Sound
Schnellstartübersicht:
Ja
Analoger Audio-Ausgang:
5
Mic-/Line-In-Combo-Anschluss:
Ja
Min. benötigter RAM:
256 MB
Breite:
130 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
22 mm
Hostschnittstelle:
PCI-E
Line-in:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Subwoofer-Out:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.