Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Pen 2.0 SA203H Eingabestift 16,5 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Pen 2.0 SA203H Eingabestift 16,5 g Schwarz
ASUS Pen 2.0 SA203H Eingabestift 16,5 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB07KN-MTO000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB07KN-MTO000
EAN/GTIN:
     4711081612117
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Gewicht:
16.5 g
Breite:
176 mm
Tiefe:
10 mm
Gerätekompatibilität:
Laptop
Markenkompatibilität:
Asus
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
T3300KA, TN3402QA, TP3402ZA, UM5401RA, UM3402YA, UM5302TA, UP5401ZA, UP6502ZA, UP6502ZD, UX3402ZA, UX5400ZB, UX5401ZA, UX5401ZAS, UX582ZM, UX8402ZA, UX8402ZE, UX8402VA, UX8402VE, UX5400ZF, UM3402YAR, T3304GA, UX3404VA, UP3404, TP3604VA, TN3604YA, UX6404VV/VI, W7604J3D, H7604JV, H7604JI, GZ301VV/VU/VJ/VA, GX650PI/PZ/PY/PV, GV601VV/VU/VI,GV302XV/XU/XI/XA
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Bluetooth:
Ja
Knopfanzahl:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.