Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MD100 Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS MD100 Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
ASUS MD100 Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
ASUS MD100 Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
ASUS MD100 Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
ASUS MD100 Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
ASUS MD100 Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB07A0-BMU010
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB07A0-BMU010
EAN/GTIN:
     4711081303848
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
27.8 mm
Gewicht:
56 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Lebensdauer der Batterie:
12 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
arbeitet auf jeder Oberfläche:
Ja
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Violett
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
10
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Frequenzband:
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.