Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS CW100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS CW100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS CW100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS CW100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS CW100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS CW100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS CW100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS CW100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS CW100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB0700-BKM000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB0700-BKM000
EAN/GTIN:
     4711081301462
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
445 x 133 x 26.8 mm
Tastaturgewicht:
451 g
Produktabmessungen (B x T x H):
112.5 x 60 x 36.7 mm
Mausgewicht:
84 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Maus Batterietyp:
AA
Maus-Akku-Technologie:
Alkali
Batterienanzahl (Maus):
1
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Island-Stil Tastatur:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
12
Frequenzband:
2.4 GHz
Receiver enthalten:
Ja
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.