Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS W5000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS W5000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS W5000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS W5000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS W5000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS W5000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     212-410899440007
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB0430-BKM2B0
EAN/GTIN:
     4711081636366
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Schlanke, robuste Tastatur und Maus für den täglichen Gebrauch

Die ASUS W5000 ist eine drahtlose Tastatur- und Maus-Kombination, die entwickelt wurde, um ein bequemes Arbeiten am PC oder Notebook ohne störende Kabel zu ermöglichen. Die mit 11mm extrem flache Tastatur verfügt über Chiclet-Tasten und robuste, hochwertige Rubber-Dome-Schalter für leise, responsive Tastenanschläge.

Ein anpassbarer Windows-10-Hotkey in der obersten Reihe der Tastatur ermöglicht es, schnell und einfach auf zahlreiche Windows-Funktionen zuzugreifen.

Die W5000-Tastatur ist energieeffizient und nutzt das 2,4GHz-Frequenzband für eine Reichweite von 10m. Die Maus wird automatisch in den Energiesparmodus versetzt, wenn sie nicht benutzt wird. In der Mitte der Maus ist eine kleine LED-Signalleuchte untergebracht, die rot aufleuchtet, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Und wenn Sie fertig sind, können Sie den USB-Empfänger sicher in einem kleinen rechteckigen Fach auf der Unterseite der Maus verstauen.

Erhältlich in drei verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
434.4 x 120.5 x 21.5 mm
Tastaturgewicht:
460 g
Produktabmessungen (B x T x H):
60.7 x 110 x 30.7 mm
Mausgewicht:
57.8 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastenfunktionen:
DPI-Schalter
Maus Batterietyp:
AA
Batterienanzahl (Maus):
1
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
13
Frequenzband:
2.4 GHz
Receiver enthalten:
Ja
Kabellose Reichweite:
10 m
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,05*
€ 58,49*
2 Tage
33
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,29*
€ 60,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 47,33*
€ 62,76*
4 Tage
32
pro Stück
€ 1,00*
ab € 54,44*
€ 71,17*
6 Tage
33
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,16*
€ 111,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.