Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RS500A-E12-RS12U Socket SP5 Rack (1U) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RS500A-E12-RS12U Socket SP5 Rack (1U) Grau
ASUS RS500A-E12-RS12U Socket SP5 Rack (1U) Grau
ASUS RS500A-E12-RS12U Socket SP5 Rack (1U) Grau
ASUS RS500A-E12-RS12U Socket SP5 Rack (1U) Grau
ASUS RS500A-E12-RS12U Socket SP5 Rack (1U) Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90SF02J1-M000S0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF02J1-M000S0
EAN/GTIN:
     4711387030455
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
Rack Server
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
14
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap:
Ja
Anzahl der 2,5:
12
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
SSD-Formfaktor:
M.2
Zahl der DIMM Slots:
24
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten:
128GB, 64GB, 32GB, 16GB, 256GB
RAM-Speicher maximal:
6144 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten:
4400,4800,4000,3600 MHz
PCI-Express-Slots-Version:
5.0
Prozessorsockel:
Socket SP5
Anzahl unterstützter Prozessoren:
1
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Kompatible Prozessoren:
AMD EPYC 9004
Stromversorgung:
1600 W
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Breite:
449 mm
Tiefe:
842.5 mm
Höhe:
43.85 mm
Gewicht:
14160 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl COM-Anschlüsse:
1
Paketgewicht:
19160 g
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
BSMI, CE, CB, RCM, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel® I350-AM2
Weitere Suchbegriffe: Server, barebone server asus, barebone
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.159,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.159,13*
€ 2.569,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,03*
€ 2.531,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.062,81*
€ 2.454,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.041,41*
€ 2.429,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.023,40*
€ 2.407,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.