Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ESC8000 G4 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ESC8000 G4 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz, Edelstahl
ASUS ESC8000 G4 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz, Edelstahl
ASUS ESC8000 G4 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz, Edelstahl
ASUS ESC8000 G4 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz, Edelstahl
ASUS ESC8000 G4 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz, Edelstahl
ASUS ESC8000 G4 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1241-90SF00H1-M00080
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF00H1-M00080
EAN/GTIN:
     4712900954005
Suchbegriffe:
Barebone Server
IC Sockel
Rack Server
Server
High-Density 4HE-GPU-Server mit Unterstützung von 8 GPUs

High-Density GPU-Server mit Hybrid-Rechenleistung

Der ESC8000 G4 ist mit einer leistungsstarken GPU-Architektur ausgestattet und bietet in einem 4HE-Gehäuse Platz für bis zu acht High-Performance NVIDIA®-Quadro™- oder Tesla™-Grafikkarten. Mit so viel Grafikleistung sorgt der ESC8000 G4 dafür, dass auch anspruchsvolle Aufgaben schneller und effizienter erledigt werden können. Ein optimiertes internes Layout ermöglicht es dem ESC8000 G4 ein breites Spektrum an Grafikkarten aufzunehmen – darunter auch Dual-Slot-GPUs – sowohl mit aktiven als auch passiven Kühlkonzepten.

Patentiertes Adaptable-Topology-Design

Der ESC8000 G4 bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten hinsichtlich der Systemtopologie, einschließlich der Nutzung eines für Deep-Learning-Anwendungen perfekt geeigneten Single- oder Dual-Root-Komplexes. Das patentierte Adaptive-Topology-Design bietet mit der ASUS ASMB9-iKVM Server-Management-Lösung eine einfache Möglichkeit, die Systemtopologie zu wechseln, ohne die Hardwarekonfiguration oder die Kabelführung zu verändern. Alle Einstellungen können dabei über eine intuitive, webbasierte Benutzeroberfläche vorgenommen werden.

Skalierbares Design für steigende Arbeitslasten

Der ESC8000 G4 bietet eine optimale Skalierbarkeit für wachsende Unternehmen und Arbeitsaufkommen. Mit acht PCIe-Gen3-x16-Steckplätzen für Grafikkarten in voller Höhe, zwei PCIe-Gen3-x16-Steckplätzen für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkarten und einem internen PCIe-Gen3-x8-Steckplatz für eine HBA/RAID-Karte ist der ESC8000 G4 bereit für hochverdichtete, parallele Rechenleistung.

Zusätzlich stehen mehrere Schnittstellentypen für flexible Speicherkonfigurationen zur Verfügung, darunter Dual-PCIe oder SATA-M.2 und Port-to-Port Dual-OCuLink mit Intel VROC-Technologie für zwei im laufenden Betrieb austauschbare 2,5-Zoll-NVMe-SSDs. Der ESC8000 G4 bietet Platz für bis zu acht 2,5 -Zoll-SATA-Festplatten mit 6Gbit/s oder acht 2,5 -Zoll-SAS-Festplatten mit 12Gbit/s über eine optionale HBA-Karte.

Umfangreiche Management-Lösung für die IT-Infrastruktur
Der ESC8000 G4 verfügt über ein integriertes ASMB9-iKVM-Modul und wird mit der ASUS-Control-Center-Software ausgeliefert, die umfassende In-Band- und Out-of-Band-Verwaltungsfunktionen bietet.

Effiziente Kühlung mit redundanten Lüftern, die im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können (Hot-Swap) und dedizierten Luftschächten

Die Kühlung eines Beschleunigerkarten-Servers, der extreme Lasten bewältigt und einen Energieverbrauch von bis zu 3200Watt besitzt, kann eine große Herausforderung sein. Aus diesem Grund ist der ESC8000 G4 mit redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren (Hot-Swap) Lüftern sowie dedizierten Luftschächten für die CPU, GPU und DIMMs ausgestattet. Zehn Lüfter für die Grafikkarten – fünf primäre und fünf in Reserve – sowie zwei Kühler für die CPU sorgen für eine ununterbrochene Kühlleistung und ermöglichen damit einen durchgehenden Betrieb ohne Pause.

*Standardmäßig sind 5 Lüfter für die GPU vorgesehen, 5 weitere Lüfter sind optional.

Exklusive Thermal-Radar-Technologie für hohe Energieeffizienz

Der ESC8000 G4 verfügt über die ASUS-exklusive Thermal-Radar-Technologie mit Umgebungssensoren auf den CPUs, den GPUs und den DIMMs. Dieses Konzept ermöglicht eine interne und externe Temperaturüberwachung mit einer dynamischen Anpassung der Lüfterkurve, wodurch der Energieverbrauch um bis zu 20% gesenkt und die TCO reduziert wird – damit eignet sich der ESC8000 G4 ideal für den Einsatz in Rechenzentren mit extremer Arbeitslast.

Einfache Wartung und Verwaltung

Einfach austauschbare Komponenten


Mit dem genialen Platzierungskonzept können die IT-Mitarbeiter einzelne Komponenten schnell und einfach austauschen.

Werkzeuglose Abdeckung

Der ESC8000 G4 verfügt über drei leicht erreichbare Abdeckungen, die ohne Werkzeug geöffnet werden können. Auf diese Weise können die IT-Mitarbeiter bestimmte Komponenten warten, ohne den Server vollständig aus dem Rack entfernen zu müssen.

Frontseitige Q-Code-Anzeige

Der ESC8000 G4 verfügt über eine optische Q-Code/Port 80-LED-Anzeige zur einfachen Überwachung des gesamten Bootvorgangs, vom Einschalten bis zum Laden des Betriebssystems.

Schnelle Initialisierungsanleitung

Der ESC8000 G4 liefert sofortige Systeminformationen während der Initialisierung sowie bei ungewöhnlichen Diagnosemeldungen für einen effizienteren IT-Betrieb und eine einfache Fehlersuche.

Unterstützt die Intel®-Dual-Embedded-Omni-Path-Architektur mit 100Gbit/s

Der ESC8000 G4 unterstützt zwei der neuesten Intel®-Xeon™-Scalable-Prozessoren mit bis zu insgesamt 56 Kernen und 112 Threads für höchste Performance. Der Server verfügt außerdem über 24 Speichersteckplätze, die bis zu 3TB DDR4-2666-Speicher aufnehmen können und ist damit auch für anspruchsvollste Anwendungen geeignet. Mit zwei Skylake-F-CPUs unterstützt der ESC8000 G4 optionale, duale Intel-Omni-Path-Konfigurationen (OPA 100-Gigabit-Netzwerk) zur Clusterverwaltung.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84714100
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
10
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, Serial ATA III
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Zahl der DIMM Slots:
24
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten:
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB
RAM-Speicher maximal:
3072 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten:
2133,2400,2666 MHz
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren:
2
Kompatible Prozessoren:
Intel® Xeon®
Stromversorgung:
1600 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Breite:
439 mm
Tiefe:
798 mm
Höhe:
175.6 mm
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Aspeed AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher:
64 MB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl COM-Anschlüsse:
1
Gehäusetyp:
Rack (4U)
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Zertifizierung:
BSMI, CE, FCC(Class A)
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller:
Intel® I350-AM2
Weitere Suchbegriffe: barebone server asus, barebone server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.644,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.928,05*
€ 7.054,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.876,00*
€ 6.992,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.729,71*
€ 6.818,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.661,64*
€ 6.737,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.644,69*
€ 6.717,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.