Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS E1600WKAT-BD014X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS E1600WKAT-BD014X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
ASUS E1600WKAT-BD014X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
ASUS E1600WKAT-BD014X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
ASUS E1600WKAT-BD014X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
ASUS E1600WKAT-BD014X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
ASUS E1600WKAT-BD014X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
ASUS E1600WKAT-BD014X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
ASUS E1600WKAT-BD014X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
ASUS E1600WKAT-BD014X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90PT0391-M00290
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0391-M00290
EAN/GTIN:
     4711387030943
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Asus Tablet
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gerätebreite (inkl. Fuß):
366 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
248 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
190 mm
Gewicht (mit Ständer):
2240 g
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
128 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
128 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, SD
CPU Konfiguration (max):
1
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 4 GB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron® N
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N4500
Prozessor-Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
4 MB
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
220 cd/m²
Panel-Typ:
TN
RGB-Farbraum:
NTSC
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Farbskala:
45 %
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Produkttyp:
All-in-One tablet PC
Marktpositionierung:
Business
BIOS-Passwort:
Ja
HDD Benutzer Passwort:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Kamera HD Typ:
HD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,02*
€ 545,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,77*
€ 538,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,38*
€ 515,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,47*
€ 502,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,36*
€ 470,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.