| |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 541 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 439 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 201 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 8900 g |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 3.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MMC, SD |
Netzteilstärke: | 150 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0a |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-11500B |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3.3 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Bildschirmdiagonale: | 23.8 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Farbskala: | 100 % |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Black |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Marktpositionierung: | Business |
Motherboard Chipsatz: | Intel HM570 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
HDD Benutzer Passwort: | Ja |
Integrierte Kamera: | Ja |
Kamera HD Typ: | HD |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |