Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0172X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i7 i7-12850HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Window...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0172X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i7 i7-12850HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Window...
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0172X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i7 i7-12850HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Window...
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0172X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i7 i7-12850HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Window...
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0172X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i7 i7-12850HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Window...
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0172X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i7 i7-12850HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Window...
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0172X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i7 i7-12850HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Window...
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0172X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i7 i7-12850HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Window...
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0172X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i7 i7-12850HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Window...
Artikel-Nr.:
     C1241-90NX04U1-M005Z0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04U1-M005Z0
EAN/GTIN:
     4711081937623
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA RTX A2000
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Integrierter Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Star Black
Marktpositionierung:
Arbeit
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, HDD, Benutzer
Audio-System:
Dolby Atmos
Lautsprecher Hersteller:
Harman Kardon
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Gewicht:
2700 g
Breite:
383 mm
Tiefe:
272 mm
Höhe:
27 mm
Netzteilstärke:
240 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
12 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WQXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
500 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-12850HX
Prozessor-Taktfrequenz:
2.1 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessor-Cache:
25 MB
Bus Typ:
DMI4
TDP-down konfigurierbar:
45 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.0b
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.155,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.289,61*
€ 2.724,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.273,54*
€ 2.705,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.214,90*
€ 2.635,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.177,81*
€ 2.591,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.155,90*
€ 2.565,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.