Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0065R Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90NX0441-M00700
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX0441-M00700
EAN/GTIN:
     4711081053347
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Das robuste Kraftpaket für Ihr Business
Das ASUS ExpertBook B1 ist ein absolutes Kraftpaket und die smarte Wahl für ambitionierte Startups, etablierte Bildungseinrichtungen und wachsende Firmen jeder Größe. Es zeichnet sich durch hohe Leistung, Langlebigkeit in Militärqualität und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten aus, um Ihr Unternehmen zu unterstützen und zu stärken. Darüber hinaus meistert es zuverlässig und souverän alle anfallenden Aufgaben durch die Vielzahl an I/O-Ports, schnellem WiFi 6 und modernster AI Noise-Canceling-Technologie. Das ExpertBook B1 optimiert Ihren Workflow – überzeugen Sie sich selbst!

Produktivität
Erstklassige Allround-Performance

Ausgestattet mit einem leistungsstarken Intel® Core™ Prozessor der 11. Generation und einer diskreten NVIDIA® GeForce® Grafik1 bietet Ihnen das ASUS ExpertBook B1 genau die kraftvolle Performance, die Sie benötigen. Dank des bis zu 48GB RAM in Kombination mit einer großen Speicherkapazität können Sie schnell auf alle benötigten Inhalte zugreifen. Selbst intensivste Aufgaben lassen sich im Handumdrehen erledigen. Und mit dem überlastungsfreien WiFi 62 und der ASUS WiFi Master3-Technologie sind Sie jederzeit mit dem besten WiFi-Signal verbunden für eine felsenfeste und stabile Verbindung – egal, wo Sie sich gerade befinden.

ASUS Intelligence Performance Technology
Der ultimative Performance-Boost

Die ASUS Intelligent Performance Technology ist eine ultra-effiziente thermische Design- und Energiesparlösung. Die exklusiven ASUS Algorithmen in Kombination mit bis zu fünf4 intelligenten Sensoren, einem aerodynamischen Design und einem bis zu 90Watt-Netzteil5 erhöhen nicht nur die CPU-Leistung mit optimierter Stabilität, sondern ermöglichen gleichzeitig auch eine leisere und kühlere Laufleistung. Mit der ASUS Intelligence Performance Technology liefert das ExpertBook B1 maximale Leistung – so lange, wie Sie sie benötigen.

Dünn & leicht
So mobil wie nie zuvor

Das schlanke und leichte ASUS ExpertBook B1 wiegt nur zarte 1,72 kg7. Das gibt Ihnen die Freiheit, es mühelos überallhin mitnehmen zu können.

Immersive Visuals
Das rahmenlose NanoEdge-Display im ASUS ExpertBook B1 verfügt über superschmale Blenden und ein Screen-to-Body-Verhältnis von 90% für ein unglaublich intensives Betrachtungserlebnis.

Videokonferenz
Intelligente Audiotechnologie

Wir haben in das ASUS ExpertBook B1 die ASUS AI-Noise-Canceling-Technologie implementiert, damit Sie im Büro, im Home-Office oder bei Videokonferenzen stets die beste Audioqualität erhalten. Die Funktion AI Noise-Canceling Mic der MyASUS9 App filtert unerwünschte Umgebungsgeräusche effektiv heraus. Es gibt zwei Modi: Im Single-Presenter-Modus ist die Stimme direkt vor dem PC klar zu hören, während der Multi-Presenter-Modus Sprache aus verschiedenen Richtungen verdeutlicht und so eine optimale Qualität für Gruppen-Konferenzgespräche gewährleistet. Die Funktion AI Noise-Canceling Speaker filtert alle Umgebungsgeräusche mit Ausnahme der menschlichen Sprache heraus, damit Sie der Konferenz problemlos folgen können.

Drücken Sie Play und erfahren Sie mehr über die Noise Canceling-Technologie.
Schalten Sie die Audiofunktion Ihres Geräts ein und hören Sie den Unterschied.

I/O-Ports
Grenzenlose Konnektivität

Die Konnektivität ist bei einem Business-Notebook besonders wichtig, um alle Workloads ganz einfach bewältigen zu können. Das ASUS ExpertBook B1 ist mit einer umfassenden Auswahl an I/O-Ports ausgestattet, einschließlich des branchenführenden Intel® Thunderbolt™ 4 für blitzschnelle Datenübertragungen mit bis zu 40Gbit/s, Videoausgabe und Schnellladefunktion. Darüber hinaus sind Sie mit zwei USB 3.2 Gen 2, einen USB 2.0 Typ-A, HDMI 2.0, Ethernet und einem microSD-Kartensteckplatz bestens gerüstet für die heutigen Anforderungen des Remote Workings. Um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, werden die stabilen Ports alle mit über 10.000 Einsätzen10 getestet.

Remote Work
Grenzenloses NanoEdge-Design

Mit dem ASUS ExpertBook B1 können Sie ohne Probleme auch von unterwegs arbeiten. Dank der Thunderbolt 4 und HDMI 2.0 Ports, können Sie bis zu zwei externe 4K-UHD-Displays anschließen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise eine Videokonferenz auf dem ExpertBook B1 abhalten und gleichzeitig zwei Displays auf beiden Seiten nutzen, um für das Gespräch wichtige Informationen immer im Blick zu haben. Das Display ist vom TÜV Rheinland Low-Blue-Light-zertifiziert und schont Ihre Augen für ein angenehmes Betrachtungserlebnis.

Sicherheitslösungen
Überzeugende Datensicherheit und Privatsphäre

Das ExpertBook B1 ist mit einem starken Sicherheitssystem ausgestattet, damit sensible, vertrauliche und private Daten nicht nach außen dringen. Dazu gehören ein integrierter Fingerabdrucksensor, ein physischer Webcam-Sichtschutz und TPM 2.0, um sicherzustellen, dass niemand Zugriff auf Ihre Daten bekommt. Mit dem integrierten Kensington Lock Slot können Sie Ihr ExpertBook B1 zusätzlich schnell und einfach sichern.

Beständigkeit
Robust und langlebig

Das Chassis-Design kombiniert verschiedene strukturelle Verbesserungen, um den harten Bedingungen des täglichen Gebrauchs gerecht zu werden.

Zuverlässigkeit
Leistungsstark in Militärqualität

Unterwegs kann es schon mal etwas rauer zugehen. Jedoch müssen Sie sich diesbezüglich keine Sorgen machen, da das ExpertBook B1 die Anforderungen der Industrie, einschließlich des äußerst anspruchsvollen US-Militärstandards MIL-STD 810H, nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Das Business-Notebook übersteht alle extremen Umweltfaktoren, von eisigen Temperaturen bis zur sengenden Hitze, von harten Stößen bis zu alltäglichen Erschütterungen. Auch in-house wird das B1 äußerst strengen Druck-, Stoß- und Falltests unterzogen, um die Beständigkeit zu gewährleisten11.

Business-ready
Steigern Sie Ihre Produktivität

Das ExpertBook B1hilft Ihnen dabei, mit einer Reihe innovativer und konfigurierbarer Funktionen jeden Aspekt Ihrer Arbeit zu erleichtert und Ihre Produktivität zu steigern. Dazu zählen die beleuchtete Tastatur, das Ergolift-Scharnier und das Lay-Flat-Display.12 Dank des 180°-Scharniers können Sie mit Ihren Kollegen auch ganz einfach Informationen austauschen und das Display teilen.

Service
Maximale Unterstützung, minimaler Aufwand

Das ASUS Servicepaket beinhaltet eine Reihe von Lösungen, die über die Standardgarantie hinausgehen und den Anforderungen unternehmenskritischer IT-Umgebungen gerecht werden. Das erweiterte Angebot schützt Ihr Unternehmen nicht nur hinsichtlich der Hardware. Auch die maßgeschneiderten Servicelösungen entsprechen genau Ihren Bedürfnissen.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
42 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Star Black
Marktpositionierung:
Arbeit
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, HDD, Benutzer
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
48 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
1730 g
Breite:
358 mm
Tiefe:
236.5 mm
Höhe:
19.4 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3.42 A
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
6.6
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1135G7
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Cache:
8 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar:
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar:
28 W
TDP-down konfigurierbar:
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
0.9 GHz
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Thunderbolt-Technologie:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,04*
€ 955,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,81*
€ 945,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,33*
€ 917,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,83*
€ 895,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,52*
€ 857,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.