Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G18 G814JZR-N6008W Laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-14900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90NR0IN3-M00230
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0IN3-M00230
EAN/GTIN:
     4711387458006
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Raise Your Game with Style

Greif Dir den Sieg.
Das ASUS ROG Strix G18 macht sich die neue Generation der Intel Prozessoren und NVIDIA® Grafikkarten zu Nutze. Der bis zu Intel® Core™ i9-13980HX der 13. Generation und eine Notebook-Grafikkarte bis zu NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 führen dich mit überlegener Leistung zum Sieg auf dem Schlachtfeld. CPU und GPU werden von bis zu 2 TB PCIe Gen4x4 SSD-Speicher und bis zu 32GB DDR5-Arbeitsspeicher unterstützt, sodass Du Dir keine Sorgen um den Speicherplatz für zahlreiche Spiele und die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung machen musst. Selbst intensive Multitasking-Sessions werden so zum Kinderspiel und ebnen Dir den Weg in Dein eigenes Gaming-Paradies.

Schnelle Grafik und neue Innovationen
Die neueste High-End Technologie kommt in Form der integrierten NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Notebook-GPU, die auf eine maximale Leistung von bis zu 175W geboostet werden kann. Der integrierte MUX-Switch und NVIDIA® Advanced Optimus nutzen das volle Potenzial der GPU, um Deine Spiele auf ein neues Level zu heben. Durch den MUX-Switch ist die dedizierte GPU des Strix G18 in der Lage, die CPU zu umgehen und kann so direkt auf das Display zugreifen. Das steigert nicht nur die Performance um bis zu 10%, sondern schont auch den 90Wh Akku.

Maximale Performance. Minimale Temperaturen
Die 8 Leistungs- und 16 Effizienzkerne des Intel® Core™ i9-14900HX Prozessors erlauben es Dir, auch anspruchsvollste Spiele auf Spitzeneinstellung so zu genießen, wie die Entwickler es vorgesehen haben. Bei solch leistungsstarker Hardware in einem kompakten und robusten Gehäuse ist Hitze eigentlich vorprogrammiert. Doch die ROG Intelligent Cooling Technologie sorgt dafür, dass Dein ROG Strix G18 auch im Turbo-Modus kühl und leise bleibt. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde die Kühlfläche um 71% vergrößert, so dass die sieben Heatpipes und das Conductonaut Extreme Flüssigmetall auf CPU und GPU ihre volle Wirkung entfalten können.

Rasanter Überblick
Die atemberaubende Leistung des ROG Strix G18 wird mit dem innovativen 16:10 Nebula Display in bis zu 2,5K und 240Hz perfekt aufs Bild gebracht. Dazu gewähren Dir 500 Nits Spitzenhelligkeit, 100% DCI-P3-Abdeckung und 3ms Reaktionszeit immer und überall das beste Erlebnis beim Zocken – egal ob Du unterwegs bist oder zuhause am Schreibtisch spielst. Dolby Vision, Adaptive-Sync-Unterstützung und eine Screen-to-Body-Ratio von 90% sorgen zudem dafür, dass Du noch einfacher in das Universum deines Lieblings-Games eintauchen kannst.

Kompakt, leistungsstark und anpassbar
Wer ein Gaming Notebook sucht, das alles in einem vereint, findet mit dem ROG Strix G16 das ideale Rundum-Sorglos-Paket. Die hochklassige Performance und das umwerfende Nebula Display werden durch die Individualisierbarkeit über die Armoury Crate Software abgerundet. Leistung, Makro-Tasten, Visual Gaming und interne Beleuchtung mit passendem Aura Wallpaper sind nach Deinen Wünschen konfigurierbar.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4080
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Eclipse Gray
Marktpositionierung:
Gaming
Jahr der Einführung:
2023
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur:
RGB pro Taste
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5600 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
3000 g
Breite:
399 mm
Tiefe:
294 mm
Höhe (vorne):
23.1 mm
Höhe (hinten):
30.8 mm
Netzteilstärke:
330 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
16.5 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
McAfee® 30 days free trial
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
18 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ:
WQXGA
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
500 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Kontrastverhältnis:
1000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-14900HX
Prozessorgeneration:
Intel Core i9-14xxx
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
5.8 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.2 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4.1 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
24
Leistungskerne:
8
Effiziente Kerne:
16
Prozessor-Cache:
36 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
55 W
Maximale Turboleistung:
157 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Steckverbinder des Netzadapters:
6.0 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.854,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.105,69*
€ 3.695,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.072,05*
€ 3.655,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.962,28*
€ 3.525,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.901,57*
€ 3.452,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.854,44*
€ 3.396,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.