Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB150W Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA AMD Ryzen™ 9 6900HX 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
Artikel-Nr.:
     C1241-90NR0921-M00A50
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0921-M00A50
EAN/GTIN:
     4711081770213
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
ZWEI DISPLAYS. KEINE LIMITS.
- Effektives Multitasking mit zweitem 14,1″-Touchdisplay
- Erstklassige Visuals dank Nebula HDR Display™ mit Mini-LED- oder Dual Spec Panel mit 4K und 240Hz Modi
- Ryzen™ 9 6000 Series CPU und GeForce RTX™ 3080 Ti Notebook GPU bei 150W TGP und MUX Switch
- Effektive und ultraleise Kühlung mit 30 % erhöhtem Luftstrom dank AAS Plus 2.0
- Thermal Grizzly Kryonaut Extreme Liquidmetal-Wärmeleitpaste für hyper-effizienten Wärmetransfer
- Viel Power für unterwegs dank großem 90Wh-Akku und 100W-Ladung via USB Typ-C


Genial und leistungsstark.
Perfekt fürs Gaming.


PERFORMANCE
Größter Gaming-Spaß Ever

Mit dem bis zu AMD Ryzen™ 9 6000 Series Prozessor und einer NVIDIA® GeForce® RTX™ 3080 Ti Notebook Grafik ist das ROG Zephyrus Duo 16 auf dem allerneuesten Stand der Technik. Die Ryzen 9 CPU bietet eine erstklassige Gaming- und Multitasking-Performance, mit der Du selbst die intensivsten Projekte streamen und rendern kannst, während die leistungsstarke Ampere GPU mit integriertem MUX Switch für hohe Bildraten sorgt. Mit bis zu 4TB ultraschnellem PCIe® 4.0 SSD-Speicher in RAID 0 und 64GB DDR5 RAM mit 4800MHz ist der brandneue 2022 Zephyrus Duo 16 ein absolutes Multitasking-Monster und bietet extrem schnelle Ladezeiten für alle Deine Games und Apps.

Leistungsstarke CPU
Große Videodateien rendern oder andere intensive Aufgaben ausführen? Auf den Ryzen™ 9 der 6. Generation kannst Du Dich jederzeit voll und ganz verlassen. Die CPU bietet nicht nur eine außergewöhnliche Multithreading-Performance, sondern auch die absolut beste Gaming-Power.

Hochauflösende Grafik
Die RTX™ 3080 Ti basiert auf der NVIDIA Ampere-Architektur und ist die leistungsstärkste GPU, die wir je in ein Notebook eingebaut haben. Mit einem maximalen TGP von 165W und Zugang zu den neuesten Technologien wie Raytracing und DLSS bietet diese GPU nicht nur hohe Auflösungen, sondern auch hohe Bildraten in den neuesten AAA-Titeln.
*165W ist nur im manuellen Modus mit Dynamic Boost verfügbar

AI-Booster
NVIDIA DLSS steigert dank modernster AI die Performance auf ein Maximum.

Immersiveres Erlebnis
Ray Tracing bietet die realistischste und beeindruckendste Grafik, die dank der RT-Kerne der 2. Generation extrem schnell läuft.

Optimierte Performance
Max-Q-Technologien nutzen AI, um CPU, GPU, GPU-Speicher und vieles mehr zu optimieren, um jederzeit die absolut beste Leistung zu erzielen.

MUXimale Performance
Moderne Gaming-Laptops verwenden leistungsstarke, dedizierte Grafikchips für hohe Leistung, aber die meisten leiten die Bilder durch die integrierte CPU-Grafik, bevor sie den Bildschirm erreichen. Für kompetatives Spielen öffnet eine MUX-Schaltung einen direkten GPU-Modus, der die Latenzzeit reduziert und die Leistung um durchschnittlich 9 % steigert.

Blitzschnelle Ladezeiten
Bis zu 2 NVM Express® (NVMe®) PCIe® Gen 4x4 SSDs in einem RAID 0 Betrieb bringen eine unglaubliche Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit in Dein System. Mit bis zu 4TB Speicherplatz bietet dieses PCI Express® Array genügend Platz für Deine umfangreichsten Multimedia-Projekte und neuesten Games. Schnellere Ladezeiten mit PCIe® Gen 4 für alle Deine Apps und Programme bedeuten weniger Wartezeit und mehr Zeit für produktives Arbeiten und Gamen.

Multitasking Mit DDR5
Schnelles und effizientes Multitasking mit bis zu 64GB DDR5 4800MHz RAM. Gamer und Content-Ersteller können problemlos gleichzeitig streamen, chatten und gamen, während professionelle Power User jedes Programm mit maximaler Produktivität ausführen können. Beide SO-DIMMs sind für zukünftige Upgrades leicht zugänglich.

NEBULA HDR DISPLAY
Mini LED. Maximale Qualität.

Die Mini-LEDs ermöglichen einen stärkeren Kontrast und eine höhere Helligkeit als herkömmliche LED-Displays. Darüber hinaus bietet das ROG Zephyrus Duo 16 absolut lebendige Farben mit 100% DCI-P3 Farbraum und VESA DisplayHDR™ 1000 Zertifizierung.
*Pantone®-Validierung nur im SDR-Modus

Präziser Kontrast Mit Nebula HDR Engine
Unser Nebula HDR Display™ wird von der AMLED-Technologie von AUO und ROGs eigenem Algorithmus für Hintergrundbeleuchtung angetrieben. Diese adaptive Steuerungstechnologie nutzt Bildverarbeitung sowie dynamisches Dimming und Boosting, um ein hyperpräzises lokales Dimming zu erzeugen, das den Blooming-Effekt reduziert, der bei einigen HDR-Panels auftritt. Mit der erhöhten Dichte der Mini-LEDs sehen die Inhalte so lebendig aus wie nie zuvor.

Das Weltweit Erste Dual Spec Panel
Als Alternative zum Nebula HDR Display™ bietet ROG eine zweite Panel-Option für das Zephyrus Duo 16. ROG ist sehr stolz darauf das weltweit erste und gemeinsam mit BOE entwickelte Dual Spec Panel anzubieten. Das revolutionäre Display ist in der Lage, von 4K/120Hz auf FHD/240Hz umzuschalten. Mit dem Zephyrus Duo 16 musst Du Dich also nicht mehr entscheiden, ob Du beim Gamen oder anderen Aufgaben eine hohe Auflösung oder eine hohe Bildwiederholrate präferierst – entscheide Dich einfach für beides!

Effektive Kühlung Dank
AAS Plus 2.0


Kryonaut Extreme Liquidmetal-Wärmeleitpaste
Leistungsstarke Komponenten wie die CPU benötigen eine Wärmeleitpaste, um die Wärme an das Kühlsystem abzuleiten. Die Thermal Grizzly Kryonaut Extreme Liquidmetal-Wärmeleitpaste ist effektiver als herkömmliche Wärmeleitpasten mit einer 17x höheren Wärmeleitfähigkeit und bietet bis zu 14°C kühlere CPU-Temperaturen. Die exklusiv von ROG verwendete Indium- und Galiumverbindung bietet die höchste Wärmeableitung, die in einem Notebook möglich ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wärmeleitpasten trocknet das Liquidmetal auch nicht aus, was zu einer besseren Langzeitstabilität führt.

Keine Kühlgeräusche, Keine Ablenkung
Dank des 0dB-Kühlsystems arbeitet die Kühlung bei geringer Auslastung absolut geräuschlos. Im Silent-Betriebsmodus schaltet das Kühlsystem bei alltäglichen Aufgaben alle Lüfter ab, um die Wärme passiv abzuleiten. Auf diese Weise kannst Du Dich ungestört Deinen Aufgaben widmen oder Dein Entertainment-Programm genießen. Steigen die CPU- oder GPU-Temperaturen wieder, schalten sich auch die Lüfter automatisch wieder ein.

MOBILITÄT
Zwei Displays. Ein Gerät.

Das Zephyrus Duo 16 beweist seine Vielseitigkeit vor allem unterwegs. Das integrierte Zweitdisplay bietet unglaublich viele Vorteile und einen jederzeit aufgeräumten Überblick, während der 90Wh-Akku und der USB Typ-C™ Support Dich den ganzen Tag über mit ausreichend Energie versorgen. Dank der IR-Kamera mit Windows Hello Support kannst Du Dein Gerät dabei auch absolut mühelos entsperren.

Infrarot-Kamera
Die Infrarotkamera mit Windows Hello Support sorgt für eine mühelose Entsperrung des Notebooks, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6E bietet selbst in stark frequentierten Netzwerken mit mehreren Geräten eine stabile Verbindung.

AUDIO
Audiosystem In Studioqualität

Der qualitativ extrem hochwertige Sound kommt aus sechs Lautsprechern mit zwei Force-Canceling-Tieftönern. Der Dolby Atmos® Support kann dabei einen virtuellen 5.1.2-Kanal-Surround-Sound mit unglaublich realistischen Tönen erzeugen. Unser 3D-Mikrofon-Array bietet Dir darüber hinaus eine unglaubliche Flexibilität bei Anrufen oder Aufzeichnungen, unterstützt durch die Zwei-Wege AI Noise-Cancelation, die eingehende und ausgehende Audiosignale effektiv filtert. Selbst in lauten Umgebungen erhältst Du kristallklare Voice-Chats.

TASTATUR
Der Gaming-Geniestreich

Das Zephyrus Duo 16 lässt Dich absolut nichts vermissen. Dank der NumberPad-Technologie fungiert das Trackpad als vollständiger Nummernblock, um den Platz auf dem Tastaturdeck zu maximieren. Dabei sorgt N-Key-Rollover dafür, dass jeder Tastendruck unabhängig registriert wird, was Dir im Game eine absolute Flexibilität bietet – für komplizierte Kombinationen oder die oft benötigte Genauigkeit beim schnellen Tippen. Dank des langen Tastenhubs von 1,7mm fühlt sich nicht nur der Umgang mit der Tastatur extrem komfortabel an, auch nicht gewollte Tastenanschläge werden minimiert. Die RGB-Beleuchtung pro Taste und Aura Sync ermöglichen darüber hinaus starke voreingestellte und benutzerdefinierte Beleuchtungsmuster über Armoury Crate.

UPGRADES
Aufrüsten Und Loslegen

Einfache Upgrades sind ein absolutes Muss für einen Rechner, der auch zukünftig einwandfrei laufen soll. Du kannst im Zephyrus Duo 16 sowohl den RAM als auch den Speicher aufrüsten. Durch Lösen der speziellen Pop-open-Schraube wird die Unterseite vom Chassis weggedrückt. Die Haken, die die Kanten zusammenhalten, sind kleiner und robuster als vorher und der beweglichere Sitz bietet ein einfaches Abtrennen der Bodenplatte. Die beiden SO-DIMMs ermöglichen zukünftige RAM Upgrades. Beide M.2 SSD Slots sind ebenfalls zugänglich und ganz einfach erweiterbar.

I/O-PORTS
Grenzenlose Konnektivität

Verbinde alle Deine Geräte über die umfassende Auswahl an I/O-Ports. Zwei USB 3.2 Gen 2 Typ-C™ Ports bieten DisplayPort™ 1.4a mit Power Delivery Support an einem und G-Sync an dem anderen. Zwei weitere USB 3.2 Gen 2 Ports runden die Konnektivität für Deine Peripheriegeräte ab. Des weiteren erhältst Du HDMI 2.1 Support für einen externen Bildschirm, einen 2,5G Ethernet Port, einen dedizierten microSD-Kartenleser und eine Audiokombibuchse. Endlich keine Dongles mehr!

SOFTWARE

Xbox Game Pass
Spiele über 100 hochwertige Games mit Freunden auf Deinem PC, Deiner Konsole, Deinem Smartphone oder Tablet zu einem günstigen Monatspreis. Durch permanent neue Games wird es so schnell nicht mehr langweilig.
* Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Ausschlüsse. Der Gaming-Katalog variiert im Laufe der Zeit, nach Region und nach Gerät. Weitere Informationen findest Du unter xbox.com/gamepass und www.ea.com/eaplay/terms. Xbox Cloud Gaming: Es gelten Streaming-Beschränkungen. Erfordert einen kompatiblen Controller (zusätzlich erhältlich), ein unterstütztes Gerät und die Xbox Game Pass App; siehe Systemanforderungen. Die Systemanforderungen variieren je nach Game; die Performance steigt mit höherwertigen Systemen.

**Das EA Logo und Battlefield sind Marken von Electronic Arts Inc. © FIFA ist ein Copyright und/oder eine Marke von FIFA. Alle Rechte vorbehalten.
Hergestellt unter Lizenz von Electronic Arts Inc. STAR WARS © & TM 2019 Lucasfilm Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

BUNDLES
Für Deinen Zephyrus Duo 16 findest Du eine ganze Reihe passendes ROG Zubehör. Mit der Aura Sync-kompatiblen ROG Strix Chakram oder ROG Strix Impact Maus erhältst Du die überlegene Präzision und Kontrolle, die Dir für Deinen Sieg noch gefehlt haben. Dein Audioerlebnis kannst Du ganz einfach mit dem bequemen und komfortablen ROG Delta Headset verbessern, mit dem Du einen satten und höchauflösenden Sound genießen kannst. Mit dem dünnen und leichten ROG 100W USB-C-Adapter kannst Du Deinen Akku jederzeit aufladen. Und im robusten, wasserabweisenden ROG Ranger Rucksack finden alle ROG Zubehörteile bequem Platz.
* Peripherie-Bundles können je nach Region variieren. Bitte erkundige Dich bei Deinem lokalen Anbieter nach genauen Angeboten.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 680M
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Separater Grafik-Adapterspeicher:
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
4000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
4000 GB
Anzahl SSD installiert:
2
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Batteriekapazität:
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Black
Marktpositionierung:
Gaming
Gesichtserkennung:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
6
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Eingabegerät:
NumberPad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
RGB
Speicherkapazität:
64 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 32 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gewicht:
2550 g
Breite:
355 mm
Tiefe:
266 mm
Höhe:
20.5 mm
Netzteilstärke:
280 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
14 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
HD-Typ:
WQUXGA
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
500 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung:
3 ms
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Zweites Display Diagonale:
14 "
Zweites Display Auflösung:
3840 x 1100 Pixel
Zweites Display Paneltyp:
IPS
Position zweite Anzeige:
Oben
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
6900HX
Prozessor-Taktfrequenz:
3.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L2 & L3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.809,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.046,51*
€ 4.815,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.007,28*
€ 4.768,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.889,03*
€ 4.627,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.829,40*
€ 4.556,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.809,84*
€ 4.533,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.