| |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 4 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Batteriekapazität: | 76 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Tech Black |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Gesichtserkennung: | Ja |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Audio-System: | Smart Amp |
Lautsprecher Hersteller: | Harman Kardon |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Frontkamera: | Ja |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Eingabegerät: | ScreenPad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Speicherkapazität: | 32 GB |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor: | On-board |
Gewicht: | 1750 g |
Breite: | 323.5 mm |
Tiefe: | 224.7 mm |
Höhe (vorne): | 17.9 mm |
Höhe (hinten): | 19.6 mm |
Netzteilstärke: | 180 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 9 A |
Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Index der Reparierbarkeit: | 5.9 |
Bildschirmdiagonale: | 14.5 " |
Display-Auflösung: | 2880 x 1800 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | 2.8K |
Panel-Typ: | OLED |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 100 % |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | HDR True Black 500 |
Zweites Display Diagonale: | 12.7 " |
Zweites Display Auflösung: | 2880 x 864 Pixel |
Zweites Display Paneltyp: | IPS |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i9-12900H |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
TDP-down konfigurierbar: | 35 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |