Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
ASUS P1511CEA-BQ750RA Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90NB0TY1-M12440
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB0TY1-M12440
EAN/GTIN:
     4711081344322
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops
Ultimativer Tragekomfort. Grenzenlose Produktivität.
Eines der weltweit kleinsten 15-Zoll-Allround-Notebooks

Das ASUS P1511 ist das perfekte Einsteiger-Notebook mit leistungsstarker Performance und immersiven Visuals. Dank des NanoEdge-Displays mit Anti-Glare-Beschichtung bietet das X515 einen attraktiven weiten Betrachtungswinkel von 178°. Angetrieben wird es von einem bis zu Intel® Core™ i7 Prozessor mit 16GB 2400MHz RAM und NVIDIA® GeForce® MX330 Grafik. Darüber hinaus bietet das Dual-Storage-Design mit einer bis zu 1TB PCIe®SSD und einer 1TB HDD eine große Speicherkapazität sowie schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten der Daten. Die Intel® Optane™ Memory-Technologie1 erhöht die Geschwindigkeit dabei zusätzlich. Damit bist du nicht nur für dein Entertainment-Programm, sondern auch für die Arbeit bestens gerüstet.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
37 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
2
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Slate Grey
Marktpositionierung:
Haus
Kabelsperre-Slot:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Audio-System:
SonicMaster
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
12 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
1800 g
Breite:
360 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2.37 A
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Antennentyp:
1x1
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Pixeldichte:
200 ppi
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1135G7
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Cache:
8 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar:
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar:
28 W
TDP-down konfigurierbar:
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
0.9 GHz
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,15*
€ 567,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,77*
€ 567,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,02*
€ 552,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,23*
€ 542,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,57*
€ 499,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.