| |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 3.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Batteriekapazität: | 37 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 2 |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Slate Grey |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Audio-System: | SonicMaster |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Frontkamera: | Ja |
Numerisches Keypad: | Ja |
Eingabegerät: | Touchpad |
Speicherkapazität: | 12 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor: | On-board + SO-DIMM |
Gewicht: | 1800 g |
Breite: | 360 mm |
Tiefe: | 235 mm |
Höhe: | 19.9 mm |
Netzteilstärke: | 45 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 2.37 A |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp: | 1x1 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Bildschirmdiagonale: | 15.6 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 % |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-1135G7 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 2.4 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 28 W |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0.9 GHz |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |