Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN53-BB969MD 0,92 l großer PC Schwarz 6900HX 3,3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PN53-BB969MD 0,92 l großer PC Schwarz 6900HX 3,3 GHz
ASUS PN53-BB969MD 0,92 l großer PC Schwarz 6900HX 3,3 GHz
ASUS PN53-BB969MD 0,92 l großer PC Schwarz 6900HX 3,3 GHz
ASUS PN53-BB969MD 0,92 l großer PC Schwarz 6900HX 3,3 GHz
ASUS PN53-BB969MD 0,92 l großer PC Schwarz 6900HX 3,3 GHz
ASUS PN53-BB969MD 0,92 l großer PC Schwarz 6900HX 3,3 GHz
ASUS PN53-BB969MD 0,92 l großer PC Schwarz 6900HX 3,3 GHz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MR00S2-M00090
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00S2-M00090
EAN/GTIN:
     4711081869788
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone
Windows 11 Pro: Ultrakompakter Mini-PC mit AMD Ryzen™ Prozessoren der 6000H-Serie und AMD Radeon ™ Grafik, unterstützt Quad-4K-Displays und 8K-Auflösung, 2x PCIe® Gen4x4 M.2 NVMe® SSD, 2,5 Gb LAN, WiFi 6E

Ultrakompakter Mini-PC bietet flexible, umfassende Lösungen

Das ASUS ExpertCenter PN53 ist kein Leichtgewicht, wenn es um die Leistung geht. Es nutzt die Leistung des neuesten AMD Ryzen™ Prozessors der 6000er Serie in Kombination mit der AMD Radeon™ Grafik der 600M Serie und kann mehrere Speicherkombinationen aufnehmen. Außerdem gibt es zwei ultraschnelle PCIe® Gen 4 SSD-Steckplätze und DDR5-Unterstützung, um schnelle Boot-Zeiten und schnelles Laden von Anwendungen zu gewährleisten.

System & CPU-Leistung

PN53 bietet im Vergleich zur Vorgängergeneration eine um bis zu 10 % höhere Systemleistung bei täglichen Multitasking-Aufgaben. Damit bietet es eine hohe Rechenkapazität und ermöglicht einfaches Multitasking und einen reibungslosen Betrieb.

Grafikleistung

Das ExpertCenter PN53 erhält durch die Radeon™ Grafikkarte einen deutlichen grafischen Schub und liefert eine gestochen scharfe, klare Darstellung, die ihrer Klasse weit voraus ist. Es liefert eine deutliche Verbesserung, indem es seine Punktzahl von 55% im 3DMark Fire Strike und 49% in den 3DMark Night Raid Leistungsbenchmarks erhöht.

Ultraschnelle PCIe® 4.0 SSD

PCIe 4.0 verdoppelt die Datenübertragungsrate des vorherigen PCIe 3.0 Standards. Das ExpertCenter PN53 unterstützt eine PCIe Gen4 x4 SSD, um eine höhere Datenleistung und eine geringere Latenzzeit zu erzielen.

Vielseitiger USB 4 Typ-C*

Power Delivery
Die Power Delivery (PD) Funktion kann entweder Strom von einem unterstützten Display* empfangen oder mobile Geräte mit Strom versorgen.

Superschnelle Datenübertragungen
Erleben Sie Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s mit USB*

DisplayPort™
Genießen Sie eine Videoausgabe von bis zu 8K @ 30 Hz*.

Schnellerer und besserer DDR5 RAM

Das ASUS ExpertCenter PN53 wird von der neuen AMD 6000er-CPU angetrieben, die die nächste Generation von Speicher unterstützt - DDR5. Mit DDR5 4800MHz-Speicher, der 1,5 Mal schneller und 8 % energieeffizienter ist als DDR4 3200MHz-Speicher, bietet der PN53 eine hervorragende Leistung für tägliche Computeraufgaben.

4K-Auflösung & Unterstützung für vier Displays

Dank der integrierten AMD Radeon 600M Serie Grafikkarte kann das ExpertCenter PN53 atemberaubende 4K UHD Videos und Bilder anzeigen. Mit HDMI, USB-C DisplayPort und einem konfigurierbaren Anschluss, der für die Videosignalausgabe festgelegt werden kann, können Sie mit dem PN53 Ihren Arbeitsbereich auf bis zu vier Bildschirme erweitern.

*Videowiedergabe oder Streaming in 4K oder höherer Auflösung erfordert eine Dual-Channel-Speicherkonfiguration
*Konfigurierbare Ports werden vor der Konfiguration mit SKU bestätigt.
*Die tatsächliche Auflösung kann je nach Gerät und Anwendungsänderungen variieren.
Ultra-realistische 8K-Grafiken

Das ExpertCenter PN53 unterstützt atemberaubende 8K UHD-Darstellungen über USB 4 oder die konfigurierbaren Videoausgangsanschlüsse für eine viermal höhere Detailgenauigkeit als 4K oder eine bemerkenswerte 16-fache Detailgenauigkeit als bei herkömmlichen FHD-Darstellungen. Der PN53 ist in der Lage, 8K-Bilder mit 30 Hz über USB 4 oder DisplayPort 1.4 oder mit bis zu 60 Hz über HDMI 2.1* wiederzugeben, um Bilder zum Leben zu erwecken.

Außergewöhnliches Verbindungserlebnis - Wi-Fi 6 & Wi-Fi 6E*

Dank des integrierten WiFi 6-Moduls liefert das ExpertCenter PN53 selbst in dichten Umgebungen flüssige, hochauflösende Videostreams, weniger Verbindungsabbrüche und eine schnellere Leistung in größerer Entfernung vom Router. WiFi 6E ist eine erweiterte Version von WiFi 6, die Hochgeschwindigkeitskanäle mit 160 MHz unterstützt.

Und Wi-Fi 6E ist die erweiterte Version von Wi-Fi 6, die zusätzliche 160-MHz-Hochgeschwindigkeitskanäle* unterstützt.

Konfigurierbarer Anschluss:

Das ExpterCenter PN53 ist für eine Vielzahl von Funktionen gerüstet und kann für Digital Signage, POS-Systeme oder intelligente Verkaufsautomaten verwendet werden. Der konfigurierbare Anschluss kann entweder mit HDMI-, VGA-, DisplayPort- oder COM-Anschlüssen für Monitore oder ältere Geräte wie Barcode-Scanner oder Belegdrucker angegeben werden.
*Konfigurierbare Ports werden vor der Konfiguration mit SKU bestätigt

Superschnelle 2,5 Gbit/s-Netzwerke

2,5 Gb Ethernet bietet superschnelle Netzwerk- und Datenübertragungsgeschwindigkeiten für effizientes, produktives Multitasking.

Einfache Modifikation, maximale Möglichkeiten

Ein optionales Multi-Storage-Design, das bis zu zwei PCIe Gen4 M.2 SSD und ein 2,5-Zoll-Solid-State-Laufwerk (SSD) oder ein Festplattenlaufwerk (HDD) für zusätzliche Speicherflexibilität aufnehmen kann.

Power Delivery (PD) - Eingang & Ausgang

Über den PD-Eingang kann der Monitor* das ExpertCenter PN53 über ein einziges USB-C-Kabel mit Strom versorgen, was einen aufgeräumten Arbeitsplatz ermöglicht. Das ExpertCenter PN53 ist in der Lage, über diese Verbindung Strom zu empfangen und ein DisplayPort-Signal zu liefern und auch Strom zum Aufladen mobiler Geräte zu liefern.

Extreme Kühlung

Um High-End-Leistung in einem so kompakten Gerät zu entfesseln, haben die Designer und Ingenieure von ASUS jeden Aspekt des Kühlsystems des ExpertCenter PN53 fein abgestimmt. Das selbstreinigende Lüftermodul umfasst flache Heatpipes, die mit vollwertigen Kühlkörpern und Lüfterauslässen verbunden sind. Diese umfassende Kühllösung ermöglicht es der CPU, bei optimalen Temperaturen zu arbeiten, um eine dauerhaft höhere Leistung zu erzielen.

Extreme Kühlung
*Alle Testdaten entsprechen den Testergebnissen von ASUS, die mit denen der ersten Generation verglichen werden.
*Die tatsächliche Leistung kann je nach objektiven Umweltveränderungen variieren.
Anti-Staub-Selbstreinigungssystem

Das Anti-Dust-Selbstreinigungssystem hält nicht nur die Kühlkörper sauber, sondern wirft auch Staub und andere Partikel effektiv ab, um die Lebensdauer des Systems zu verlängern. Der Lüfter wird nie überlastet, so dass weniger Geräusche entstehen und der Arbeitsplatz leiser ist.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0,92 l großer PC
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Zertifizierung:
BSMI, CB, CE, FCC, UL, CCC, Energy Star, C-Tick, WiFi, RF, VCCI
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Stromversorgung:
150 W
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
7.5 A
Anzahl unterstützter Prozessoren:
1
Audio-Chip:
Realtek ALC3251-CG
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11 x64
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
AMD
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 680M
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
2500BASE-T
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 9
Prozessor:
6900HX
Prozessor-Taktfrequenz:
3.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.9 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Breite:
120 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
58 mm
Gewicht:
750 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,03*
€ 906,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,34*
€ 895,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,52*
€ 881,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,64*
€ 858,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,83*
€ 809,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.