Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Falchion Tastatur RF kabellos + USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Falchion Tastatur RF kabellos + USB AZERTY Französisch Schwarz
ASUS ROG Falchion Tastatur RF kabellos + USB AZERTY Französisch Schwarz
ASUS ROG Falchion Tastatur RF kabellos + USB AZERTY Französisch Schwarz
ASUS ROG Falchion Tastatur RF kabellos + USB AZERTY Französisch Schwarz
ASUS ROG Falchion Tastatur RF kabellos + USB AZERTY Französisch Schwarz
ASUS ROG Falchion Tastatur RF kabellos + USB AZERTY Französisch Schwarz
ASUS ROG Falchion Tastatur RF kabellos + USB AZERTY Französisch Schwarz
ASUS ROG Falchion Tastatur RF kabellos + USB AZERTY Französisch Schwarz
ASUS ROG Falchion Tastatur RF kabellos + USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP01Y0-BKFA01
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01Y0-BKFA01
EAN/GTIN:
     4711081027416
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
305 x 101 x 385 mm
Tastaturgewicht:
520 g
Energiequelle:
Akku, USB
Tastatur Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
450 h
Wiederaufladbar:
Ja
Aufladequelle:
USB Typ-C
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF kabellos + USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
65%
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX RGB Red
Tastatur - Tastenanzahl:
68
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Schlüsselfahrtstrecke:
2 mm
Antriebskraft:
45 g
Überschlag:
N-Key-Rollover
Frequenzband:
2.4 GHz
Eingebautes memory:
Ja
Verpackungsbreite:
368 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
61 mm
Paketgewicht:
940 g
Anti-ghosting:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.