Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Claymore II Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Claymore II Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS ROG Claymore II Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS ROG Claymore II Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS ROG Claymore II Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS ROG Claymore II Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS ROG Claymore II Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS ROG Claymore II Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
ASUS ROG Claymore II Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP01W0-BKDA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01W0-BKDA00
EAN/GTIN:
     4711081047049
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
ROG Claymore II modulare mechanische 80%/100%-Gaming-Tastatur mit ROG RX Optical Mechanical Switches, abnehmbarem Numpad und Handballenauflage, kabelgebundenem und kabellosem 2.4G-Modus, extra anpassbaren Clicky-Hotkeys, Lautstärkeregelrad und Aura-Sync.

- Der abnehmbare Nummernblock kann an beiden Seiten der 80%-Tastatur angebracht werden, um den persönlichen Spielstilen und Gaming-Setups gerecht zu werden
- RX Red- und RX Blue-Schalter verfügen über eine zentrale Beleuchtung und bieten konsistente, wackelfreie Tastenanschläge mit einer Entprellungsverzögerung von nahezu Null
- Schnelle Reaktionszeit von 1 ms sowohl im kabelgebundenen als auch im kabellosen 2,4-GHz-Modus
- 4000-mAh-Akku bietet bis zu 43 Stunden Nutzungsdauer (bei voller Größe und eingeschalteter Beleuchtung), und die Tastatur verfügt über eine integrierte LED-Akkustandsanzeige
- Einfaches Umschalten zwischen USB-C® Schnellladung und USB Typ-A Passthrough
- Vier vollständig anpassbare Hotkeys und ein integriertes Lautstärkeregelrad auf dem Ziffernblock

Vielseitigkeit auf einem neuem Level
Die ROG Claymore II Elite Gaming-Tastatur bietet zahlreiche Funktionen, die dir aufregende neue Möglichkeiten geben, zu spielen. Um dein perfektes Gaming-Setup zu erschaffen, kannst du den neuen, abnehmbaren Nummernblock an der Seite andocken, die dir besser gefällt. Wähle dann zwischen dem Kabelgebundenen oder kabellosen Modus und beleuchte das Ganze mit Aura-Sync. Und sobald du dich auf dem Schlachtfeld befindest, übernimmst du mit den optisch-mechanischen ROG-RX-Switches und individuell belegbaren Hotkeys die volle taktische Kontrolle.

Gaming auf deine Art
Der abnehmbare Nummernblock kann auf beiden Seiten der Tastatur angedockt werden. Alternative lässt er sich auch komplett entfernen, wenn die ROG Claymore II stattdessen im TKL-Modus (80%) verwendet werden soll. Zusätzlich kann er auch als Makro-Tastenfeld für komplexe In-Game-Befehle programmiert werden. Diese Flexibilität ermöglicht dir verschiedene Kombinationen, die optimal zu deinem Spielstil und Gaming-Setup passen.

ROG RX Optisch Mechanische Switches

Die optisch-mechanischen ROG-RX-Red- und RX-Blue-Switches bieten konsistente, schwingungsfreie Tastenanschläge mit einer extrem kurzen Reaktionszeit von 1 ms und einer Lebensdauer von 100 Millionen Anschlägen. Diese Premium-Switches besitzen ein Hollow-Square-Schaftdesign und verfügen über eingebettete RGB-LEDs, die eine vollständige Beleuchtung jeder einzelnen Taste ermöglichen.

LAG-Freie Verbindung

Spiele im kabelgebundenen oder kabellosen 2,4-GHz-RF-Modus, mit einer extrem kurzen Reaktionszeit von 1 Millisekunde.

Drahtloses Aura Sync

Mit drahtlosem Aura Sync RGB hast du die Kontrolle über das gesamte Farbspektrum und eine Vielzahl dynamischer Beleuchtungseffekte. Individuell beleuchtete Tasten geben dir die Möglichkeit, eine absolut einzigartige Tastatur zu erschaffen. Personalisiere deine Tastatur und lass sie erstrahlen – komplett kabellos.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
462 x 155 x 39 mm
Tastaturgewicht:
1156 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Warentarifnummer (HS):
84716060
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Mehrfarbig
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF kabellos + USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
Anti-ghosting:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.