Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RP-AX58 Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RP-AX58 Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
ASUS RP-AX58 Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
ASUS RP-AX58 Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
ASUS RP-AX58 Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
ASUS RP-AX58 Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
ASUS RP-AX58 Netzwerksender Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG07C0-MO0C10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07C0-MO0C10
EAN/GTIN:
     4711081440451
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
asus repeater
wlan repeater
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Tiefe:
87 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
190 g
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max):
2400 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS
Anzahl der Antennen:
2
Antennentyp:
Intern
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Typ:
Netzwerksender
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.