Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PCE-AX58BT Eingebaut WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PCE-AX58BT Eingebaut WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s
ASUS PCE-AX58BT Eingebaut WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s
ASUS PCE-AX58BT Eingebaut WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s
ASUS PCE-AX58BT Eingebaut WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG0610-MO0R00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0610-MO0R00
EAN/GTIN:
     4718017288668
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Entfernbare Antennen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN / Bluetooth
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Maximale Datenübertragungsrate:
2402 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.