Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-N10 Nano B1 N150 Eingebaut WLAN 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS USB-N10 Nano B1 N150 Eingebaut WLAN 150 Mbit/s
ASUS USB-N10 Nano B1 N150 Eingebaut WLAN 150 Mbit/s
ASUS USB-N10 Nano B1 N150 Eingebaut WLAN 150 Mbit/s
ASUS USB-N10 Nano B1 N150 Eingebaut WLAN 150 Mbit/s
ASUS USB-N10 Nano B1 N150 Eingebaut WLAN 150 Mbit/s
ASUS USB-N10 Nano B1 N150 Eingebaut WLAN 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG05E0-MO0R00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05E0-MO0R00
EAN/GTIN:
     4718017347389
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Design in Nano-Größe, fällt nach dem Einstecken nicht mehr auf Der USB-N10 Nano besitzt ein vergoldetes Steckerdesign, das nicht nur elegant aussieht, sondern auch langlebiger und weniger anfällig für Beschädigungen ist! Hohe Übertragungsgeschwindigkeit von 150Mbit/s Der ASUS USB-N10 Nano bietet eine bessere WLAN-Performance für Ihren PC als ein Gerät mit der veralteten 802.11g-Technologie. 150Mbit/s in beide Richtungen sorgen für eine schnelle und konsistente WLAN-Verbindung. Hochaufgelöste Videos und Sprachübertragungen ohne Ruckeln oder Unterbrechungen. Der 802.11n-Standard bietet nicht nur die nötige Bandbreite und Abdeckung, sondern ist zudem abwärtskompatibel zu 11g- und 11b-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC/Notebook
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, C-Tick, IC, NCC
Maximale Betriebstemperatur:
40 °C
Mitgelieferte Software:
Wireless setting, WPS Wizard
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
174 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
149 mm
Gewicht:
2 g
Kompatible Betriebssysteme:
Windows® 10 Windows® 10 64-bit Windows® 8 Windows® 7 Windows® Vista Windows® XP Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5 Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.10 Linux
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
150 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBQSK, OFDM, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.