Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cosmic Mat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Cosmic Mat
ASUS ROG Cosmic Mat
ASUS ROG Cosmic Mat
ASUS ROG Cosmic Mat
Artikel-Nr.:
     C1241-90GC01E0-BGW000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90GC01E0-BGW000
EAN/GTIN:
     4711387042274
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
ASUS ROG Cosmic Mat Die ROG Cosmic Mat ist eine Sonderausgabe der Matte im Weltraumdesign mit einem großen ROG-Logo und anderen von ROG inspirierten Elementen. Die ROG Cosmic Mat ist aus Polyester gefertigt und mit einer rutschfesten Gummibasis ausgestattet. Sie bleibt fest an ihrem Platz, rollt sich nicht ein und dämpft die Geräusche der Stuhlrollen. Leicht zu reinigen Die Polyesterkonstruktion der ROG Cosmic Matte macht sie leicht zu reinigen und zu pflegen. Rutschfeste Basis und komfortable Polsterung Die ROG Cosmic Mat ist aus Polyester gefertigt und hat eine rutschfeste Gummibasis, die dafür sorgt, dass sie an ihrem Platz bleibt und sich nicht kräuselt, während sie gleichzeitig ein reibungsloses Gleiten des Stuhls ermöglicht. Mit einer Dicke von 4 mm bietet die ROG Cosmic Mat ein angenehmes, gepolstertes Gefühl und hilft, die Geräusche der Stuhlrollen zu reduzieren. Rutschfeste Basis und komfortable Polsterung Die ROG Cosmic Mat ist aus Polyester gefertigt und hat eine rutschfeste Gummibasis, die dafür sorgt, dass sie an ihrem Platz bleibt und sich nicht kräuselt, während sie gleichzeitig ein reibungsloses Gleiten des Stuhls ermöglicht. Mit einer Dicke von 4 mm bietet die ROG Cosmic Mat ein angenehmes, gepolstertes Gefühl und hilft, die Geräusche der Stuhlrollen zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stuhlmatte
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester, Gummi
Rutschfest:
Ja
Waschbar:
Ja
Paketgewicht:
2950 g
Breite:
1170 mm
Tiefe:
1170 mm
Gewicht:
2490 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.