Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cosmic Wave T-Shirt Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Cosmic Wave T-Shirt Baumwolle
ASUS ROG Cosmic Wave T-Shirt Baumwolle
ASUS ROG Cosmic Wave T-Shirt Baumwolle
Artikel-Nr.:
     C1241-90GC0160-BST020
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90GC0160-BST020
EAN/GTIN:
     4711081753933
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren shirt
Weitere Informationen:
Anleitung zum Bleichen:
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen:
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln:
Nicht bügeln
Material:
Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %):
Cotton, 100%
T-Shirt-/Top-Typ:
T-Shirt
Zielgruppe:
Erwachsener
Geschlecht:
Männlich
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Färbung:
Muster
Reflektierende Elemente:
Ja
Atmungsaktiv:
Ja
Knitterfest:
Ja
Größe (S/M/L):
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.