| |
Breite: | 135.5 mm |
Tiefe: | 142.5 mm |
Höhe: | 13.9 mm |
Gewicht: | 228 g |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Schreibgeschwindigkeit CD: | 24 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+R: | 8 x |
CD-Rewrite Geschwindigkeit: | 24 x |
Schreibgeschwindigkeit CD-R: | 24 x |
Schreibgeschwindigkeit CD-RW: | 24 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-R: | 8 x |
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit: | 6 x |
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit: | 6 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW: | 8 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW: | 6 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM: | 5 x |
Warentarifnummer (HS): | 84717030 |
Mitgelieferte Software: | Cyberlink Power2Go 8 Cyberlink PowerBackup 2.5 E-Green |
Produktfarbe: | Silber |
Lademechanismus: | Ablage |
Montage: | Senkrecht/Horizontal |
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit: | 160 ms |
Zugriffzeit: | 160 ms |
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit: | 160 ms |
Playback Disk-Formate: | CD-Audio, CD Video, DVD-Audio, DVD-Video |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -30 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Lesegeschwindigkeit CD: | 24 x |
Lesegeschwindigkeit CD-R: | 24 x |
Lesegeschwindigkeit CD-RW: | 24 x |
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM: | 24 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R: | 8 x |
Lesegeschwindigkeit DVD-R: | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW: | 8 x |
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM: | 5 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM: | 8 x |
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit: | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double: | 8 x |
Lesegeschwindigkeit DVD+RW: | 8 x |
Zweck: | Desktop / Laptop |
Optisches Laufwerk - Typ: | DVD±RW |
Schnittstelle: | USB 2.0 |
Unterstützte Medien: | CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
Durchmesser optische Disk: | 80,120 mm |
Track-at-Once (TAO): | Ja |
Disc-at-Once (DAO): | Ja |
Session-at-Once (SAO): | Ja |
Packet schreiben: | Ja |
Schreibrate: | Ja |
Zufälliges Schreiben: | Ja |