| |
Breite: | 135.5 mm |
Tiefe: | 140 mm |
Höhe: | 12.9 mm |
Gewicht: | 255 g |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Geschwindigkeit schreiben DVD+R: | 8 x |
Schreibgeschwindigkeit CD-R: | 24 x |
Schreibgeschwindigkeit CD-RW: | 24 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-R: | 8 x |
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit: | 6 x |
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit: | 6 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW: | 8 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW: | 6 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM: | 5 x |
Warentarifnummer (HS): | 84717030 |
Mitgelieferte Software: | CyberLink Power2Go 8 CyberLink PowerBackup 2.5 E-Green |
Betriebsanleitung: | Ja |
Produktfarbe: | Pink |
Montage: | Senkrecht/Horizontal |
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit: | 160 ms |
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit: | 160 ms |
Eingangsspannung: | 5 V |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -30 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Lesegeschwindigkeit CD-R: | 24 x |
Lesegeschwindigkeit CD-RW: | 24 x |
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM: | 24 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R: | 8 x |
Lesegeschwindigkeit DVD-R: | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW: | 8 x |
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM: | 5 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM: | 8 x |
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit: | 8 x |
DVD-Video Lesegeschwindigkeit: | 4 x |
Double-Layer DVD-ROM-Lesegeschwindigkeit: | 8 x |
Video-CD Lesegeschwindigkeit: | 10 x |
Audio-CD Lesegeschwindigkeit: | 10 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double: | 8 x |
Lesegeschwindigkeit DVD+RW: | 8 x |
Zweck: | Laptop |
Optisches Laufwerk - Typ: | DVD Super Multi DL |
Schnittstelle: | USB 2.0 |
Unterstützte Medien: | CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
Durchmesser optische Disk: | 80,120 mm |
Track-at-Once (TAO): | Ja |
Disc-at-Once (DAO): | Ja |
Session-at-Once (SAO): | Ja |
Packet schreiben: | Ja |
Schreibrate: | Ja |
Zufälliges Schreiben: | Ja |