Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Pink
ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Pink
ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Pink
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD0114-M20000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0114-M20000
EAN/GTIN:
     4893433129860
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Breite:
135.5 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
12.9 mm
Gewicht:
255 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Mitgelieferte Software:
Cyberlink Power2Go 8 E-Green
Produktfarbe:
Pink
Lademechanismus:
Ablage
Montage:
Senkrecht/Horizontal
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
200 ms
DVD-RAM Zugriffszeit:
200 ms
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
8 x
Zweck:
Desktop / Notebook
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD Super Multi DL
Schnittstelle:
USB 2.0
Unterstützte Medien:
CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW
Durchmesser optische Disk:
80,120 mm
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, M-Disc Brenner, Notebook DVD-Laufwerk, notebook dvd-laufwerk asus, notebook dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.