Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME AP201 MicroATX Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME AP201 MicroATX Mini Tower Schwarz
ASUS PRIME AP201 MicroATX Mini Tower Schwarz
ASUS PRIME AP201 MicroATX Mini Tower Schwarz
ASUS PRIME AP201 MicroATX Mini Tower Schwarz
ASUS PRIME AP201 MicroATX Mini Tower Schwarz
ASUS PRIME AP201 MicroATX Mini Tower Schwarz
ASUS PRIME AP201 MicroATX Mini Tower Schwarz
ASUS PRIME AP201 MicroATX Mini Tower Schwarz
ASUS PRIME AP201 MicroATX Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DC00G0-B39000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00G0-B39000
EAN/GTIN:
     4711081771821
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
GANZ ODER GAR NICHT. BLEIB KOMPAKT.
33-LITER KÜHL
Das ASUS Prime AP201 ist ein Durchbruch im MicroATX-Gehäusedesign. Es bietet eine leistungsstarke Plattform, die 360 mm AIO-Kühler und Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 338 mm umfasst – und das alles bei einem kompakten Design mit 33 Litern. Die werkzeuglosen Seitenteile mit einem Quasi-Filtermesh sorgen für einen einfachen Zugang und einen verbesserten Luftstrom und vervollständigen eine geschmackvolle, minimalistische Ästhetik, die das Herzstück jedes DIY-PCs sein kann.

QUASI-FILTER MESH PANEELE
FREI ATMEN
Das AP201 Mesh-Design besteht aus über 57.000 präzisionsgefertigten 1,5 mm großen Löchern, die den Luftstrom erhöhen, das Eindringen von Staub reduzieren und insgesamt einen guten Blick auf die Komponenten in deinem Build ermöglichen.

OPTIMIERT FÜR KÜHLUNG
BLEIB KÜHL
Mit der Unterstützung von 280- und 360-mm-Radiatoren und bis zu 6 Lüftern ist das AP201 für den thermischen Ansturm von Hochleistungshardware gerüstet.

ABNEHMBARER STAUBFILTER
KLOTZEN, NICHT KLECKERN
Die beiden 120-mm-Lüfterhalterungen an der Unterseite des AP201 enthalten einen Staubfilter, der zur einfachen Reinigung oder zur weiteren Verbesserung des Luftstroms entfernt werden kann.

BRANCHENFÜHRENDE EFFIZIENZ
AUFLADEN
Trotz seiner kompakten Größe unterstützt das AP201 Standard-ATX-Netzteile mit einer Länge von bis zu 180 mm, Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 338 mm, benutzerdefinierte Flüssigkühlungssysteme und eine Vielzahl von Speichergeräten.

WERKZEUGLOSE SEITENTEILE
UNEINGESCHRÄNKTER ZUGANG
Anstatt dich mit Schrauben oder potenziell unbequemen Scharnieren herumschlagen zu müssen, werden die Seitenteile des AP201 mit einem einfachen, aber sicheren Clip-Mechanismus am Gehäuse befestigt. So lassen sie sich leicht entfernen, wenn du auf das Innenleben des Gehäuses zugreifen willst, und sind geschützt vor versehentlichem Herausfallen.

UMFANGREICHES KABEL-MANAGEMENT
ORDNUNG NACH DEINEM GESCHMACK
Das AP201 verfügt über einen verlängerten Mainboard-Tray mit strategisch platzierten Aussparungen und einem 32-mm-Abstand, so dass PC-Builder ausreichend Platz haben, um Kabel außer Sichtweite zu verlegen und eine saubere Ästhetik für ihren DIY-PC zu schaffen.

USB TYP-C®-UNTERSTÜTZUNG AN DER VORDERSEITE
SCHNELLE VERBINDUNGEN
Neben zwei USB 3.2 Gen 1 Anschlüssen (Typ A) befindet sich an der Vorderseite des AP201 auch ein Typ C-Anschluss, der für USB 3.2 Gen 2 ausgelegt ist.
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Mini Tower
Typ:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5:
3
Anzahl der 5,25:
0
Anzahl der 2,5:
1
Anzahl der internen 3,5:
3
Anzahl der externen 5,25:
0
Anzahl der Erweiterungsslots:
4
Anti-Staubfilter:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
170 mm
Max Grafikkarten-Länge:
338 mm
Maximum PSU Länge:
180 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
5800 g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
Installierte Lüfter hinten:
1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120 mm
Installierte Lüfter oben:
3x 120 mm, 2x 140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten:
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben:
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren:
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.