Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DC00F0-B39000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00F0-B39000
EAN/GTIN:
     4711081982784
Suchbegriffe:
Big Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
X-TRA ALLES
Das ROG Hyperion GR701 vereint den X-Faktor in Form und Funktion, nach dem sich Builder auf der ganzen Welt gesehnt haben. Mit Unterstützung für zwei 420-mm-Radiatoren, großen Grafikkarten, einer voll integrierten 2-Wege-Grafikkartenhalterung aus Aluminium, 60-Watt-Ladefunktion und zwei USB-C-Anschlüssen an der Vorderseite für kompatible ROG-Mainboards ist es wirklich ein PC-Gehäuse im begehrten ROG-Stil.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN UND VERARBEITUNG
Das GR701 wird aus hochwertigen Materialien geschmiedet, die mit zusätzlichen Behandlungen und besonderen Poliermethoden bearbeitet werden, um den luxuriösen Look und das Gefühl zu vermitteln, das ein ROG-Gehäuse über seine vielen Konkurrenten erhebt.

EXTRA KÜHLUNG
STRUKTUR UND STIL
Ein Lufteinlass an der Vorderseite kann für ausreichend Belüftung sorgen, um genau die richtige Temperaturbalance für dein System und deine Grafikkarten zu erreichen. Dies fügt sich nahtlos in einen kühnen neuen Look mit Merkmalen wie dem markanten rautenförmigen Batch auf der Vorderseite ein, das mit dem berühmten ROG-Logo geprägt und von diagonalen Schrägstrichen umgeben ist.

GEBAUT FÜR HOHEN LUFTSTROM
Das Hyperion GR701 bietet ein erstklassiges Kühlpotenzial mit Unterstützung für 420-mm-Radiatoren an der Oberseite und an der Vorderseite des Gehäuses, während vier 140-mm-PWM-Lüfter bereits an einen Aura Sync ARGB-Lüfter-Hub angeschlossen sind.

EXTRA RAUM
MULTIFUNKTIONSBEREICH FÜR GERÄTE
Zwischen dem Mainboard-Tray und der Vorderseite des Gehäuses befindet sich ein innovativer vertikaler Installationsbereich, der eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen kann. Builder können mehrere Systemlüfter und 2,5-Zoll-SSDs oder einen 360-mm-Radiator, eine Distro-Plate für die Wasserkühlung oder ein Beleuchtungs-Panel im ROG-Design montieren.

GROSSZÜGIGES KABELMANAGEMENT
Unter dem Mainboard-Tray befindet sich eine 34 mm tiefe Kammer für das Kabelmanagement und ein 46 mm breiter Kabelführungskanal, der mit mehreren ROG-Klettbändern gesichert ist, damit die transparente Seitenwand nicht unordentlich aussieht. Dieses Gehäuse bietet außerdem eine durchsichtige Kabelabdeckung, die unansehnliche Kabel verdeckt und deinen RGB-Stil durchscheinen lässt.

UNTERSTÜTZUNG FÜR GROSSE GRAFIKKARTEN
Dieses hochgradig anpassungsfähige Gehäuse kann Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 460 mm und einer Dicke von bis zu 130 mm aufnehmen, sowohl horizontal als auch vertikal. Egal, ob du eine ROG Strix RTX 4090 oder eine andere Karte ähnlicher Größe haben möchtest, du wirst viel Platz haben.

WERKZEUGLOS AUFKLAPPBARE SEITENTEILE
Damit das Innere des Gehäuses jederzeit leicht zugänglich ist, verfügt es über eine aufklappbare Seitenwand aus getöntem Glas, die sich einfach und ohne Werkzeug öffnen lässt und bei Bedarf nach oben geschoben und entfernt werden kann.

VERSTECKTE SCHUBLADE​
Um die Wartung deines Systems zu erleichtern, verfügt dieses Gehäuse über ein kleines integriertes Staufach für Dinge wie PCIe-Slot-Halterungen, Schrauben und Kabelbinder, sodass du deine häufig verwendeten Utensilien immer in Reichweite hast.

INTEGRIERTE GRAFIKKARTENHALTERUNG​
Das ROG Hyperion GR701 verfügt über einen hochentwickelten integrierten Grafikkartenhalter, dessen leichte, eloxierte Aluminiumkomponenten vertikal oder horizontal verwendet werden können, um lange Grafikkarten vor dem Durchhängen zu bewahren, und es bietet zusätzliche Kompatibilität mit dem ROG Herculx-Kartenhalter.

LÜFTER UND ARGB HUB
Kein ROG-Gehäuse ist heutzutage komplett ohne einen eingebauten Hub zur Steuerung von Lüftern und ARGB-Beleuchtung. Dieser ist mit einem goldenen ROG-Logo verziert und unterstützt bis zu acht ARGB-Komponenten und sechs PWM-Lüfter, sodass du zusätzlich zur Beleuchtungs-Panel und den vier bereits verbauten Gehäuselüftern deine eigene Beleuchtung und Kühlung hinzufügen kannst.

ZWEI TYP-C MIT SCHNELLLADEFUNKTION
Die Vorderseite eines jeden ROG-Gehäuses muss eine Vielzahl von Anschlüssen bieten, und das ROG Hyperion setzt diese Tradition mit zwei USB Type-C®-Anschlüssen fort, die mit einem kompatiblen Mainboard eine Datenübertragung von bis zu 20 Gbit/s und eine Schnellladefunktion mit bis zu 60 Watt bieten.

RAHMEN AUS DRUCKGEGOSSENER ALUMINIUMLEGIERUNG
Der Rahmen des ROG Hyperion besteht aus robusten Aluminiumlegierungen, die zu einem markanten X geschmiedet wurden, das sich von der Mitte des Gehäuses bis zum Rand erstreckt. Die robuste Struktur dient gleichzeitig als Tragegriff, der bis zu 80 kg an Hardware tragen kann.

BELEUCHTUNGSPANEL IM ROG-DESIGN
Das Gehäuse verfügt über ein internes ARGB-Beleuchtungspanel, das die ROG-Identität jedem vermittelt, der hineinschaut, und es kann an der Außenseite angebracht werden, wenn Builder an dieser Stelle Platz für Lüfter oder SSDs schaffen wollen.

RGB-BELEUCHTETES AURA SYNC FRONTPANEL
Builder können optional die RGB-Beleuchtung aktivieren und anpassen, die in einem von ROG geprägten Frontpanel integriert ist, und so die Fülle an Personalisierungsmöglichkeiten in diesem Gehäuse erweitern.

VERBESSERTE NETZTEILABDECKUNG
Zu guter Letzt bietet die Abdeckung für dein Netzteil einen offenen Bereich für Netzteile wie das ROG Thor, das über ein spezielles OLED-Panel verfügt, das deinen aktuellen Wattverbrauch anzeigt. Das Mesh über der Abdeckung ist so geformt, dass ein weiteres dezentes ROG-Logo zu sehen ist, während es gleichzeitig verhindert, dass Schrauben hineinfallen.
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Tower
Typ:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5:
2
Anzahl der 2,5:
5
Anzahl der internen 3,5:
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
7
Anzahl der Erweiterungsslots:
9
Seitenfenster:
Ja
Geeignet für:
Gaming
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e):
Ja
Anti-Staubfilter:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
RGB-Steuertaste:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
190 mm
Max Grafikkarten-Länge:
460 mm
Maximum PSU Länge:
240 mm
Breite:
268 mm
Tiefe:
639 mm
Höhe:
659 mm
Gewicht:
20800 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Lüftergeschwindigkeitssteuerung:
Ja
Installierte Lüfter (Vorderseite):
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.):
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter:
420,120,140,240,280,360 mm
Installierte Lüfter hinten:
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne:
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten:
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben:
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse:
Ja
SSD-Formfaktor:
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
7
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,01*
€ 403,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,06*
€ 371,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.