Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Schwarz
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Schwarz
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Schwarz
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Schwarz
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Schwarz
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Schwarz
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DC0090-B09000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC0090-B09000
EAN/GTIN:
     4711081888048
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
TUF Gaming GT502 Es ist wunderbar geteilt! Zweikammer-Gehäuse TUF Gaming GT502 bietet unabhängige Kühlzonen für die CPU und GPU Panoramablick​ Gehärtete Glasscheiben bieten eine dezent getönte Sicht, um deinen Build zu präsentieren​ Frontpanel High-Speed USB Typ-C​ Am Frontpanel befindet sich ein USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschluss, der für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s geeignet ist​ Werkzeuglose Seitenteile Die Seitenteile können einfach durch Drücken eines Knopfes auf der Rückseite des Gehäuses entfernt werden ES IST WUNDERBARGETEILT! Flexibel, skalierbar und auf die richtige Art und Weise aufgeteilt: Das TUF Gaming GT502 stellt deine wertvolle Hardware in den Vordergrund und bietet dir eine Reihe von Kühloptionen, um die Abwärme zu bekämpfen und ultimative Leistung zu erzielen. Einbauen, Gehäuse schließen und genießen. ZWEIKAMMER-GEHÄUSE KLIMAKONTROLLE Im Inneren des GT502 befinden sich zwei Kammern, so dass du einen cleanen Aufbau und unabhängige Kühlzonen für die CPU und die GPU einrichten kannst. Baue dein Rig frei aus und gib den Systemkomponenten die ideale Umgebung, um Frames zu verteilen und Workloads zu bewältigen. VIELSEITIGE ANBAUTEILE KÜHLEN ODER VERSTAUEN Eine 360-mm-Halterung sitzt in der hinteren Kammer und kann Radiator- und Lüfterkombinationen oder drei Laufwerke aufnehmen. WERKZEUGLOSE SEITENTEILE FINGERSCHONENDE MASSNAHME Das TUF Gaming GT502 setzt seine Optimierungen für Builder mit Seitenteilen fort, die einfach durch Drücken einer auf der Rückseite des Gehäuses versteckten Taste entfernt werden können. PANORAMABLICK DAS FENSTER ZUR WELT Gehärtete Glasscheiben an der Vorderseite und an den Seiten geben einen dzent getönten Blick auf die Hauptkammer frei, der deinen Build in Szene setzt und den Raum beherrscht. FRONTPANEL HIGH-SPEED USB TYP-C IN GREIFBARER NÄHE Zusätzlich zu den beiden USB-A-Anschlüssen verfügt das TUF Gaming GT502 über einen USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschluss, der für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ausgelegt ist. TUF GAMING-STYLE GEWEBTE GURTE WEAVE HO! Zwei strapazierfähige und abnehmbare Gurte, die bis zu 30 kg tragen können, erleichtern den Transport des Gehäuses, selbst wenn es vollgepackt mit Hardware ist. VOLLSTÄNDIG MODULARER AUFBAU BIS AUF DAS SKELETT Egal, ob du einen bescheidenen Aufbau oder eine voll ausgestattete Kampfstation bevorzugst, das GT502 ist bereit. Die meisten Paneele und Halterungen sind abnehmbar, um die Installation der Hardware zu erleichtern - nimm sie nach Herzenslust auseinander und baue sie dann nach deinem Idealbild zusammen.
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Midi Tower
Typ:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5:
4
Anzahl der Erweiterungsslots:
8
Seitenfenster:
Ja
Geeignet für:
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e):
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
163 mm
Max Grafikkarten-Länge:
400 mm
Maximum PSU Länge:
200 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
450 mm
Höhe:
446 mm
Gewicht:
11000 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten:
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben:
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.