Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX HELIOS Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX HELIOS Midi Tower Weiß
ASUS ROG STRIX HELIOS Midi Tower Weiß
ASUS ROG STRIX HELIOS Midi Tower Weiß
ASUS ROG STRIX HELIOS Midi Tower Weiß
ASUS ROG STRIX HELIOS Midi Tower Weiß
ASUS ROG STRIX HELIOS Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90DC0023-B39000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC0023-B39000
EAN/GTIN:
     4718017611329
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Midi Tower
Typ:
PC
Produktfarbe:
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5:
2
Material:
Aluminium, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5:
6
Anzahl der Erweiterungsslots:
10
Seitenfenster:
Ja
Geeignet für:
Gaming
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Beleuchtungsort:
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e):
Ja
Anti-Staubfilter:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
190 mm
Max Grafikkarten-Länge:
450 mm
Maximum PSU Länge:
220 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
250 mm
Tiefe:
565 mm
Höhe:
591 mm
Gewicht:
18000 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Installierte Lüfter (Vorderseite):
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.):
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter:
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten:
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit:
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne:
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten:
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben:
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse:
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
2
Platzierung der Stromversorgung:
Boden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.