Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GX601 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS GX601 Midi Tower Schwarz
ASUS GX601 Midi Tower Schwarz
ASUS GX601 Midi Tower Schwarz
ASUS GX601 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DC0020-B39000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC0020-B39000
EAN/GTIN:
     4718017245791
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Medium Tower
Midi Tower
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Midi Tower
Typ:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5:
2
Material:
Aluminium
Anzahl der 2,5:
4
Anzahl der Erweiterungsslots:
8
Geeignet für:
Gaming
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Beleuchtungsort:
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e):
Ja
Anti-Staubfilter:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe:
190 mm
Max Grafikkarten-Länge:
450 mm
Maximum PSU Länge:
220 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
250 mm
Tiefe:
565 mm
Höhe:
591 mm
Gewicht:
18000 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Installierte Lüfter (Vorderseite):
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.):
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter:
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten:
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit:
Ja
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse:
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
6
Platzierung der Stromversorgung:
Boden
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.