| |
Gehäusetyp: | UCFF |
Produktfarbe: | Silber |
Kühlung: | Aktiv |
Produkttyp: | Mini-PC Barebone |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
AC-Netzadapter: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Netzteiltyp: | Externer AC-Adapter |
Stromversorgung: | 150 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten: | 1 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Grafikkarte-Familie: | Intel |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Arc Graphics |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
RAM-Speicher maximal: | 96 GB |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 5600 MHz |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | SSD |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | M.2 " |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Speicherlaufwerk Schnittstelle: | PCI Express |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 9 |
Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Series 1) |
Prozessor: | 185H |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Prozessor-Threads: | 22 |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Low Power Efficient-Core: | 2 |
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2.5 GHz |
Leistung Kern-Boost-Frequenz: | 5.1 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 3.8 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Thermal Design Power (TDP): | 45 W |
Breite: | 144 mm |
Tiefe: | 112 mm |
Höhe: | 41 mm |