| |
Gehäusetyp: | UCFF |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kühlung: | Aktiv |
Produkttyp: | Mini-PC Barebone |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
LED-Anzeigen: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Intel HD-Audio-Technik: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® ME Firmware-Version: | 16.1 |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Motherboardformfaktor: | UCFF |
PCI-Express-Slots-Version: | 4.0 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Grafikkarte-Familie: | Intel |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Anzahl der Display unterstützt: | 4 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 3200 MHz |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speicherspannung: | 1.2 V |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | SSD |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | M.2,2.5 " |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
NVMe: | Ja |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 3 |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
LAN-Controller: | Intel I226-V |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 10 IoT Enterprise |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor: | i7-1360P |
Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
Prozessor-Threads: | 16 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Leistungskerne: | 4 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistung Kern-Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 3.7 GHz |
Prozessor-Cache: | 18 MB |
Breite: | 117 mm |
Tiefe: | 112 mm |
Höhe: | 54 mm |
Netzteiltyp: | Externer AC-Adapter |